LIFT PRODUCTS LPT4W-040-48 シザーリフトテーブル、ベース幅 48 インチ、耐荷重 4000 ポンド、最大高さ 55 インチ
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
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
ベースサイズ | 46.75 "×64」 |
容量 | 4000ポンド。 |
マックス。 高さ | 55 " |
プラットフォームの最大サイズ | 72 "×96」 |
最小 高さ | 7.5 " |
垂直移動 | 48 " |
船の重量(kg) | 495 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ベースサイズ | マックス。 高さ | プラットフォームの最大サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LPT-040-48 | 25 "×64」 | 55 " | 48 "×96」 | ¥1,367,727 | ||
LPT3W-040-48 | 34.75 "×64」 | 55 " | 60 "×96」 | ¥1,651,936 | ||
LPT-040-48-XXH | 32 "×36」 | 62 " | 48 "×60」 | - | 見積依頼
| |
LPT-040-48-XXL | - | 55 " | 48 "×192」 | - | 見積依頼
| |
LPT-040-48-XXW | - | 55 " | 96 "×98」 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。