LIFT PRODUCTS LPT-030-60 シザーリフトテーブル、標準、耐荷重 3000 ポンド、最大高さ 68 インチ
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
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
ベースサイズ | 25 "×84」 |
容量 | 3000ポンド。 |
マックス。 高さ | 68 " |
プラットフォームの最大サイズ | 48 "×108」 |
最小 高さ | 8" |
垂直移動 | 60 " |
船の重量(kg) | 481.5 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ベースサイズ | プラットフォームの最大サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
LPT3W-030-60 | 34.75 "×84」 | 60 "×108」 | ¥2,037,681 | ||
LPT4W-030-60 | 46.75 "×84」 | 72 "×108」 | ¥2,135,509 | ||
LPT-030-60-XXL | - | 48 "×216」 | - | 見積依頼
| |
LPT-030-60-XXW | - | 96 "×110」 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。