リフト製品LPT-025-48シリーズ、シザーリフトテーブル
形式 | モデル | ベースサイズ | マックス。 高さ | プラットフォームの最大サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LPT-025-48 | 25 "×64」 | 55 " | 48 "×96」 | ¥1,232,577 | |
B | LPT-025-48-XXH | 32 "×36」 | 62 " | 48 "×60」 | - | 見積依頼
|
A | LPT3W-025-48 | 34.75 "×64」 | 55 " | 60 "×96」 | ¥1,505,659 | |
A | LPT4W-025-48 | 46.75 "×64」 | 55 " | 72 "×96」 | ¥1,612,295 |
LPT-025-48シリーズ、シザーリフトテーブル
Lift Products LPT-025-48 シリーズ シザー リフト テーブルは、重い荷物、材料、機器を人間工学に基づいた高さまで昇降させるのに最適で、安全かつ効率的な取り扱いを実現します。 これらは、倉庫、製造施設、配送センター、作業場で、パレットの積み下ろし、組み立てラインの操作、メンテナンス作業などの作業を容易にするために使用されます。 これらのシザーリフトテーブルには TENV スーパートルクモーターが装備されており、堅牢で効率的な昇降能力を保証します。 これらには、磁石でバックアップされた上下押しボタンを備えた NEMA 定圧制御ステーションが含まれており、便利で正確な制御を実現する 10 フィートのストレートまたはコイル状コードが特徴です。 これらのリフトテーブルには内部ストップ付きシリンダーが装備されており、操作時の安全性と信頼性が向上しています。 一体型の安全拘束メンテナンスバーが装備されており、使用時の安全性が向上しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 室内空気質スクリーニング
- フォークマウントドラム処理装置
- キー付きシャフト
- トランスアクセサリー
- 顕微鏡アクセサリー
- エアコン
- ネジ
- ワッシャー
- ロータリースイベルと伸縮継手
- ツール収納
- ANDERSEN 抗疲労ランナー
- APPROVED VENDOR パレットカバータープ
- VESTIL 移動式傾斜作業テーブル
- DEWALT チョークリール
- TENNSCO ビーズTポスト
- SPEARS VALVES PVCバタフライチェックバルブ、スピゴットエンド、FKM
- DAZOR EcoFlex II LED ピボット ベース ライト
- PENTEK フィルターカートリッジ
- BALDOR / DODGE VSC、XNUMXボルトピローブロック、ボールベアリング
- GROVE GEAR GRL シリーズ、BL スタイル、826 サイズ、アイアンマン ウォーム減速機