OMRON 光電センサ
E3Zシリーズ、NPN光電センサー
オムロン E3Z シリーズ NPN 光電センサは、光ビームを使用して、パッケージング、組立ライン、コンベヤ システムなどで物体の有無を検出します。 オブジェクトの正確な位置決めを保証し、プロセスを自動化することで効率を高め、エラー検出を容易にして、詰まりや材料不足を防ぎます。 IP67 および IP69k 等級に準拠しており、湿潤環境での保護が強化されています。 これらの光電センサーは、自動車、包装、食品および飲料、製薬業界でまれに使用されます。 フォークデザインにより光軸調整が不要となり、作業効率と利便性が向上します。
オムロン E3Z シリーズ NPN 光電センサは、光ビームを使用して、パッケージング、組立ライン、コンベヤ システムなどで物体の有無を検出します。 オブジェクトの正確な位置決めを保証し、プロセスを自動化することで効率を高め、エラー検出を容易にして、詰まりや材料不足を防ぎます。 IP67 および IP69k 等級に準拠しており、湿潤環境での保護が強化されています。 これらの光電センサーは、自動車、包装、食品および飲料、製薬業界でまれに使用されます。 フォークデザインにより光軸調整が不要となり、作業効率と利便性が向上します。
形式 | モデル | ボディ材質 | 深さ | IP評価 | 長さ | 電源要件 | センシング方法 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E3ZM-D62 2M | ¥89,033 | ||||||||
B | E3ZM-R61 2M | ¥93,774 | ||||||||
C | E3ZM-T61 2M | ¥146,310 | ||||||||
D | 形E3Z-R61 | ¥46,845 | ||||||||
D | E3Z-T61 | ¥62,045 | ||||||||
D | E3Z-D61 | ¥41,718 | ||||||||
E | E3Z-T61K 2M | ¥73,314 | ||||||||
D | E3Z-D62 | ¥44,476 | ||||||||
F | 形E3Z-LS61 | ¥68,072 |
NPN光電センサー
形式 | モデル | 電源要件 | ボディ材質 | 深さ | センシング方法 | 形状 | 幅(Width) | 電気的接続 | IP評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EE-SX670A | ¥8,980 | |||||||||
B | EE-SX871A | ¥13,534 | |||||||||
C | EE-SX870 | ¥11,883 | |||||||||
D | EE-SX872A | ¥13,281 | |||||||||
E | EE-SX771A | ¥13,534 | |||||||||
F | EE-SX674 | ¥9,345 | |||||||||
G | EE-SX473 | ¥9,768 | |||||||||
H | EE-SX472 | ¥9,435 | |||||||||
I | EE-SX672 | ¥9,258 | |||||||||
F | EE-SX674A | ¥10,469 | |||||||||
D | EE-SX872 | ¥14,010 | |||||||||
J | EE-SX772A | ¥14,010 | |||||||||
J | EE-SX772 | ¥13,404 | |||||||||
K | EE-SX673 | ¥9,588 | |||||||||
L | EE-SX770A | ¥12,811 | |||||||||
C | EE-SX870A | ¥12,261 | |||||||||
E | EE-SX771 | ¥13,534 | |||||||||
K | EE-SX673A | ¥9,923 | |||||||||
A | EE-SX670 | ¥9,588 | |||||||||
M | EE-SX471 | ¥9,101 | |||||||||
N | EE-SX470 | ¥9,258 | |||||||||
O | EE-SX474 | ¥10,873 | |||||||||
I | EE-SX672A | ¥9,258 | |||||||||
B | EE-SX871 | ¥13,903 | |||||||||
L | EE-SX770 | ¥13,126 |
PNP光電センサー
形式 | モデル | 電源要件 | ボディ材質 | 深さ | 反応時間 | センシング方法 | 形状 | 幅(Width) | 電気的接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EE-SX674R | ¥10,567 | |||||||||
B | EE-SX673P | ¥9,881 | |||||||||
C | EE-SX672R | ¥9,173 | |||||||||
D | EE-SX671R | ¥8,840 | |||||||||
E | EE-SX670R | ¥8,691 | |||||||||
E | EE-SX670P | ¥8,514 | |||||||||
F | EE-SX771P | ¥13,534 | |||||||||
G | EE-SX772P | ¥14,139 | |||||||||
H | EE-SX870P | ¥12,146 | |||||||||
I | EE-SX872P | ¥13,404 | |||||||||
J | EE-SX770P | ¥13,000 | |||||||||
F | EE-SX771R | ¥12,556 | |||||||||
J | EE-SX770R | ¥12,146 | |||||||||
G | EE-SX772R | ¥13,090 | |||||||||
C | EE-SX672P | ¥9,522 | |||||||||
D | EE-SX671P | ¥9,409 | |||||||||
K | E3RA-RP112M | ¥31,483 | |||||||||
L | 形E3FA-TP112M | ¥43,078 | |||||||||
M | E3FB-DP112M | ¥32,654 | |||||||||
M | 形E3FB-RP112M | ¥34,391 | |||||||||
M | E3FB-TP21 | ¥48,042 | |||||||||
M | 形E3FB-TP112M | ¥50,568 | |||||||||
N | 形E3FA-BP112M | ¥40,428 | |||||||||
O | 形E3FA-LP112M | ¥39,814 | |||||||||
M | E3FB-DP23 | ¥31,832 |
NPN / PNPミニチュア光電センサー
E3Tシリーズ、NPN光電センサー
オムロン E3T シリーズ NPN 光電センサは、制御システムや産業オートメーションで遠くの物体の有無を感知するために使用されます。 耐衝撃性と断熱性に優れたポリブチレンテレフタレート (PBT) ケースを採用しています。 動作温度範囲は -25 ~ 55 ℃です。これらの IP 67 定格センサーは、迅速な応答のために最大 1 ミリ秒のリセット タイミングを備えています。
オムロン E3T シリーズ NPN 光電センサは、制御システムや産業オートメーションで遠くの物体の有無を感知するために使用されます。 耐衝撃性と断熱性に優れたポリブチレンテレフタレート (PBT) ケースを採用しています。 動作温度範囲は -25 ~ 55 ℃です。これらの IP 67 定格センサーは、迅速な応答のために最大 1 ミリ秒のリセット タイミングを備えています。
光電センサー3.2フィートNpn / spdt
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
EE-SPW-411 | AE7YVT | ¥31,566 |
詳細はこちら
- 延長コードとコンセントストリップ
- マテリアルリフト
- カートンステープラーとシーラー
- ブリアブルガス
- ニット手袋
- ベルトサンダー
- Oリング
- ウォールキャビネット
- ヨークエンド
- HARVEL CLEAR エルボー、90度
- WATTS 1450Fシリーズ、鉄/青銅の組み合わせ充填およびリリーフバルブ
- BRADY 通知タグ、エコノミーポリエステル、5-3 / 4 "x 3"
- ADVANCE TABCO アンダーバーの基本アイスビン
- HONEYWELL 差圧スイッチ
- EATON モールドケースサーキットブレーカースタブキット
- FANTECH FRシリーズ インラインファン
- TIMKEN ベアリング
- SENCO 空気動力式ステープルガン
- TACO ポンプ部品