定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OMRON EE-SX671P 光電センサ 5mm Pnp | AC3NLU 2UXZ7

OMRON EE-SX671P 光電センサー 5mm Pnp

在庫あり
アイテム:AC3NLU モデル:EE-SX671P相互参照:2UXZ7

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,409 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item光電センサ
ボディ材質PBT
回路タイプPNP
深さ0.63 "
電気的接続スペード
IP評価50
長さ1.03 "
光源赤外線LED
最大負荷電流50mA
最大検出距離5mm(0.2」)
最小オブジェクトサイズ2 x0.8mm不透明
動作周波数1kHz
動作温度 範囲-25度から55度C
動作モード選択可能なライトまたはダークオン
電源要件5から24 VDCへ
センシング方法ビームを通して
形状Tスロット
幅(Width)0.25 "

発送情報:

船高(cm)1.52
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)2.54
HSコード8541408000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル電源要件ボディ材質深さ反応時間センシング方法形状幅(Width)電気的接続価格
オムロンE3Z-D81光電センサー拡散4インチPnp | AA9LBY 1DU42 E3Z-D8112から24 VDCへPBT0.79 "1ミリ秒。拡散反射長方形の0.41 "2mの配線済みケーブル¥41,718
オムロンE3Z-D82光電センサー拡散3フィートPnp | AA9LBZ 1DU43 E3Z-D8212から24 VDCへPBT0.79 "1ミリ秒。拡散反射長方形の0.41 "2mの配線済みケーブル¥44,476
オムロンE3Z-T81光電センサー49フィートPnp | AA9LCB 1DU45 E3Z-T8112から24 VDCへPBT0.79 "1ミリ秒。ビームを通して長方形の0.41 "2mの配線済みケーブル¥62,045
オムロンE3Z-LS81光電センサー拡散8インチPnp | AA9LCD 1DU47 形E3Z-LS8112から24 VDCへPBT0.79 "1ミリ秒。びまん性長方形の0.41 "2mの配線済みケーブル¥69,224
オムロンE3X-MDA41光電センサーPnp | AA9LCN 1DU58 E3X-MDA4112から24 VDCへPBT2.75 "0.13ミリ秒。-長方形の0.39 "2mの配線済みケーブル¥127,385
オムロンE3T-ST14光電センサー3.28フィートPnp | AC3MVP 2UUL5 E3T-ST1412から24 VDCへPBT0.37 "1ミリ秒。ビームを通して長方形の0.28 "2mの配線済みケーブル¥55,099
オムロンE3T-FT13光電センサー19.68インチPnp | AC3MVR 2UUL8 E3T-FT1312から24 VDCへPBT0.14 "1ミリ秒。ビームを通して長方形の0.47 "2mの配線済みケーブル¥52,226

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OMRON EE-SX671P 光電センサー 5mm Pnp
¥9,409 /単価