CLIMAX METAL PRODUCTS ステップダウンアダプタークランプ
形式 | モデル | ボア | ボアの深さ | 全体の長さ(Overall Length) | 軸径 | 軸長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SDA-100 | 1" | 2" | 3.625 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ¥15,280 | |
A | SDA-150 | 1.5 " | 2.25 " | 5.375 " | 1.25 " | 2.375 " | ¥19,581 | |
A | SDA-125 | 1.25 " | 2" | 4.5 " | 1" | 2" | ¥18,015 | |
A | SDA-112 | 1.125 " | 2" | 3.875 " | 7 / 8 " | 1.5 " | ¥16,715 | |
A | SDA-137 | 1.375 " | 2.25 " | 5" | 1.125 " | 2" | ¥19,284 | |
A | SDA-075 | 3 / 4 " | 1.625 " | 3.5 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥14,539 | |
A | SDA-087 | 7 / 8 " | 1.875 " | 3.625 " | 5 / 8 " | 1.25 " | ¥14,894 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プラスチックアングルストック
- サドルベント
- HEPAエアフィルター
- フレキシブルラバーカップリング
- 安全缶漏斗
- 磁石と磁気ストリップ
- 機械液
- 芝刈り機とトリマー
- 研磨マウントポイント
- 井戸ポンプ
- APPROVED VENDOR ハーフカップリング、ステンレス鋼、300 psi
- JACOBS CHUCK ドリルスリーブ
- NITE IZE ロープタイトナー
- EBERBACH マイクロプレートボルテックスミキサー
- 3M セラミック凹型センターホイール
- BALDOR MOTOR ジェット ポンプ モーター、三相、フットレス、TEFC
- MILWAUKEE 航空スニップ
- GROVE GEAR NH シリーズ、BM-D スタイル、852 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機
- BOSTON GEAR ケーブルプーリー