入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ステップダウンアダプター |
アダプター径 | 2-1 / 2」 |
ボア | 1.5 " |
ボアの深さ | 2.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.375 " |
軸径 | 1.25 " |
軸長 | 2.375 " |
タイプ | クランプオン |
UPC | 044861046340 |
船の重量(kg) | 1.72 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8483608000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。