承認されたベンダー ハーフカップリング、ステンレス鋼、300 psi
形式 | モデル | ボディ材質 | マックス。 圧力 | 最大蒸気圧 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LTK2 | 304ステンレススチール | 300のプサイ | 150のプサイ | 3" | ¥14,107 | |
B | 2UA76 | 304ステンレススチール | 3000 psi @ 100度F | 2500 psi @ 350度F | 3 / 4 " | - | 見積依頼
|
A | 1LTJ6 | 304ステンレススチール | 300のプサイ | 150のプサイ | 1" | ¥1,336 | |
A | 1LTJ8 | 304ステンレススチール | 300のプサイ | 150のプサイ | 1.5 " | ¥2,433 | |
A | 1LTJ9 | 304ステンレススチール | 300のプサイ | 150のプサイ | 2" | ¥4,428 | |
A | 1LTJ2 | 304ステンレススチール | 300のプサイ | 150のプサイ | 1 / 4 " | ¥537 | |
A | 1LTJ5 | 304ステンレススチール | 300のプサイ | 150のプサイ | 3 / 4 " | ¥1,268 | |
A | 1LTJ1 | 304ステンレススチール | 300のプサイ | 150のプサイ | 1 / 8 " | ¥507 | |
A | 1LTJ3 | 304ステンレススチール | 300のプサイ | 150のプサイ | 3 / 8 " | ¥616 | |
A | 1LTJ4 | 304ステンレススチール | 300のプサイ | 150のプサイ | 1 / 2 " | ¥807 | |
C | 1 1/2 150 HC 316 | 316ステンレススチール | 300のプサイ | 150のプサイ | 1.5 " | ¥3,869 | |
C | 3/4 150 HC 316 | 316ステンレススチール | 300のプサイ | 150のプサイ | 3 / 4 " | ¥1,402 | |
C | 2テレビ90 | 316ステンレススチール | 300のプサイ | 150のプサイ | 2.5 " | ¥9,804 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ヘッドバンドスウェットバンドと冷却ヘッドウェア
- 閉所でのホイストポータブルベース
- ランプチェンジャー
- ベルト駆動のチューブアキシャルファン
- ツイストOリング
- ワッシャー
- コンベヤー
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- 家具
- ブリアブルガス
- PROTECTA フルボディハーネス
- SPEEDAIRE エアインパクトレンチ、3/8インチ
- POSI LOCK センターボルト
- WESCO 台車のノーズプレート
- BALDWIN FILTERS 一次燃料要素
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 1 / 16-18 Unef
- EATON MDL シリーズ モールドケースサーキットブレーカフレーム
- WESTWARD 車両スタンド
- BROWNING スクリューコンベヤ付属品
- MORSE DRUM グランドナッツ