WESCOハンドトラックノーズプレート
形式 | モデル | 全体の深さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 274170 | 7" | 23.25 " | ¥65,413 | |
B | 274169 | 7" | 14 " | ¥46,709 | |
C | 274168 | 7.5 " | 17 11 / 16 " | ¥52,279 | |
D | 274167 | 9-13 / 32」 | 18.75 " | ¥59,024 | |
E | 274165 | 9-13 / 32」 | 18 13 / 16 " | ¥66,848 | |
F | 274166 | 11 " | 18 13 / 32 " | ¥66,402 | |
G | 274164 | 13-13 / 32」 | 16.5 " | ¥66,408 |
台車のノーズプレート
Wesco のハンドトラックのノーズプレートは、互換性のあるハンドトラックの実用性を拡張し、新しいノーズプレートを取り付けたり、損傷したノーズプレートを交換したりするために使用されます。 これらのノーズプレートは、より多くの摩擦を提供し、荷重を所定の位置に保持するために溝付きの表面を備えています (一部のモデルでは滑らかな表面も利用できます)。 LiftKar SAL 階段昇降ハンドトラックに適合するように設計されており、最大 350 ポンドの荷重に耐えることができるアルミニウム製のボディを備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- HIDバラスト
- スクロールソーブレード
- 燃料シリンダー
- エアブレーキチューブ
- チェーンカップリング
- エアコンプレッサーアクセサリー
- エンジン
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- ハンドランプとポータブルランプ
- 実験器具
- APPROVED VENDOR マルチプロングツールホルダー
- TURNSTILE こんにちはゲート制御出口2ウェイ
- MOODY TOOL リバーシブルブレード
- VULCAN HART モーターサポート
- ZURN P-Trap、壁の排水管で使用するため
- THOMAS & BETTS ナイロン絶縁スペードターミナル
- EATON E30シリーズ押しボタンオペレータボタン
- AIR SCIENCE ヒュームフードカート
- VESTIL SWA シリーズ パワーマスト
- TRI-ARC アルミニウム製固定はしご、ウォークスルーなし