入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハーフカップリング |
ボディ材質 | 304ステンレススチール |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
最大蒸気圧 | 150のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 1.27 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 7307221000 |
原産国 | CN |
モデル | ボディ材質 | マックス。 圧力 | 最大蒸気圧 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1LTJ1 | 304ステンレススチール | 300のプサイ | 150のプサイ | 1 / 8 " | ¥507 | |
1LTJ3 | 304ステンレススチール | 300のプサイ | 150のプサイ | 3 / 8 " | ¥616 | |
1LTJ4 | 304ステンレススチール | 300のプサイ | 150のプサイ | 1 / 2 " | ¥807 | |
1LTJ5 | 304ステンレススチール | 300のプサイ | 150のプサイ | 3 / 4 " | ¥1,268 | |
1LTJ6 | 304ステンレススチール | 300のプサイ | 150のプサイ | 1" | ¥1,336 | |
1LTJ8 | 304ステンレススチール | 300のプサイ | 150のプサイ | 1.5 " | ¥2,433 | |
1LTJ9 | 304ステンレススチール | 300のプサイ | 150のプサイ | 2" | ¥4,428 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。