入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 光電センサ |
ボディ材質 | PBT |
回路タイプ | NPN |
深さ | 0.51 " |
電気的接続 | 2mの配線済みケーブル |
IP評価 | 60 |
長さ | 0.83 " |
光源 | 赤外線LED |
最大負荷電流 | 100mA |
最大検出距離 | 5mm(0.2」) |
最小オブジェクトサイズ | 2 x0.8mm不透明 |
動作周波数 | 1 Hz |
動作温度 範囲 | -25度から55度C |
動作モード | ダークオン |
電源要件 | 5から24 VDCへ |
センシング方法 | ビームを通して |
形状 | Tスロット |
幅(Width) | 0.54 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 24.38 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8541408000 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 電源要件 | ボディ材質 | 深さ | センシング方法 | 形状 | 幅(Width) | 電気的接続 | IP評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE-SX470 | 5から24 VDCへ | PBT | 1.11 " | ビームを通して | 標準スロット | 0.25 " | スペード | 50 | ¥9,258 | ||
EE-SX471 | 5から24 VDCへ | PBT | 0.63 " | ビームを通して | Lスロット | 0.25 " | スペード | 50 | ¥9,101 | ||
EE-SX472 | 5から24 VDCへ | PBT | 1.11 " | ビームを通して | Tスロット | 0.75 " | スペード | 50 | ¥9,435 | ||
EE-SX473 | 5から24 VDCへ | PBT | 1.11 " | ビームを通して | L-スロットを閉じる | 0.25 " | スペード | 50 | ¥9,768 | ||
EE-SX474 | 5から24 VDCへ | PBT | 0.61 " | ビームを通して | T-スロットを閉じる | 0.54 " | スペード | 50 | ¥11,198 | ||
EE-SX670 | 5から24 VDCへ | PBT | 1.11 " | ビームを通して | 標準スロット | 0.25 " | スペード | 50 | ¥9,588 | ||
EE-SX670A | 5から24 VDCへ | PBT | 1.11 " | ビームを通して | 標準スロット | 0.25 " | スペード | 50 | ¥8,980 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。