COLDER PRODUCTS COMPANY MCシリーズカップリングインサート
形式 | モデル | 本体径 | 接続タイプ | アイテム価格 | 長さ | パイプサイズ | チューブ内径 | 直径外のチューブ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MCD2004 | 0.58 " | TFP | インラインインサート | 1.55 " | - | 11 / 64 " | 1 / 4 " | ¥7,673 | |
A | MCD2006 | 0.58 " | TFP | インラインインサート | 1.5 " | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ¥8,174 | |
B | MCD2202 | 0.58 " | 有刺鉄線 | インラインインサート | 1.65 " | - | 1 / 8 " | - | ¥5,690 | |
B | MCD2203 | 0.58 " | 有刺鉄線 | インラインインサート | 1.85 " | - | 3 / 16 " | - | ¥6,096 | |
B | MCD2204 | 0.58 " | 有刺鉄線 | インラインインサート | 1.67 " | - | 1 / 4 " | - | ¥5,884 | |
C | MCD2402 | 0.58 " | MNPT | インラインインサート | 1.43 " | 1 / 8 " | - | - | ¥5,926 | |
D | MCD2104 | 0.63 " | TFP | インラインインサート | 1.28 " | - | 11 / 64 " | 1 / 4 " | ¥8,153 | |
E | MCD2304 | 0.63 " | 有刺鉄線 | インラインインサート | 1.28 " | - | 1 / 4 " | - | ¥6,863 | |
C | MCD2404 | 0.65 " | MNPT | インラインインサート | 1.43 " | 1 / 4 " | - | - | ¥5,782 | |
F | MCD4202 | 0.72 " | 有刺鉄線 | パネルマウントインサート | 1.75 " | - | 1 / 8 " | - | ¥7,386 | |
F | MCD4204 | 0.72 " | 有刺鉄線 | パネルマウントインサート | 1.97 " | - | 1 / 4 " | - | ¥7,575 | |
E | MCD2302 | 0.620 " | 有刺鉄線 | インラインインサート | 1.28 " | - | 1 / 8 " | - | ¥6,638 |
MCシリーズカップリングインサート
Colder Products Corporation MC シリーズ カップリング インサートは、強力な圧縮力を実現するステンレス鋼のスプリングとラッチを備えています。 真空から 250 psi までの圧力と華氏 -40 度から 180 度までの温度に耐えることができます。 これらのカップリングは片手で操作できるため、接続と取り外しが迅速に行えます。 PMC アセタールと PMC12 ポリプロピレン カップリングの両方を備えた複数の構成と終端を提供します。 幅広い Colder MC シリーズ カップリング インサートからお選びいただけます。PTF、バーブ、MNPT 接続タイプが用意されています。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- トグルスイッチ
- プラスチックハーフラウンド
- ベルト
- コルクロールストック
- 鉄筋腐食ロケーター
- 屋外LEDランプ
- 目の保護具とアクセサリー
- ぼろきれとワイプ
- レースウェイとアクセサリー
- 錫
- MASTER LOCK インストラクションマグネット
- JOHNSON CONTROLS サーモスタット温度センサー
- SPEAKMAN SentinelProシリーズ
- COXREELS 1275HPシリーズデュアル油圧ホースリール
- EATON E26 シリーズ StackLight 延長チューブと点滅ベース
- STANLEY ジャブソー
- DWYER INSTRUMENTS IS626 シリーズ本質安全防爆圧力トランスミッタ
- VESTIL ウッドトップシェルフ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ XDNS単減速減速機
- GROVE GEAR GRL シリーズ、WBMQ-R スタイル、821 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機