入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア光電センサー |
ボディ材質 | ダイキャスト亜鉛 |
回路タイプ | NPN / PNP |
深さ | 1.97 " |
電気的接続 | 2mの配線済みケーブル |
IP評価 | 67 |
長さ | 0.8 " |
光源 | 赤色LED |
最大負荷電流 | 100mA |
最大検出距離 | 9.8のフィート |
最小オブジェクトサイズ | 直径75mm 不透明 |
NEMA評価 | 4X、6P |
動作温度 範囲 | -25度から55度C |
動作モード | 選択可能なライトまたはダークオン |
電源要件 | 10から30 VDCへ |
反応時間 | 1ミリ秒。 |
センシング方法 | 再帰反射 |
形状 | 長方形の |
幅(Width) | 0.91 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8541408000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。