NEW AGE 21524ES36P 機器スタンド 固定式 15 x 24 x 36
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 機器スタンド |
色 | シルバー |
深さ | 24 " |
エッジタイプ | リップ |
高さ | 36 " |
脚のタイプ | 1-5 / 16 "直径パイプ |
負荷定格 | 800ポンド |
材料 | アルミニウム |
幅(Width) | 15 " |
作業面の素材 | アルミニウム |
船の重量(kg) | 8.65 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
21524ES24P | 24 " | 24 " | ¥102,431 | |
21530ES24P | 30 " | 24 " | ¥106,872 | |
21536ES24P | 36 " | 24 " | ¥115,338 | |
21542ES24P | 42 " | 24 " | ¥117,161 | |
21548ES24P | 48 " | 24 " | ¥123,968 | |
21524ES30P | 24 " | 30 " | ¥104,040 | |
21530ES30P | 30 " | 30 " | ¥108,338 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。