入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 光電センサ |
ボディ材質 | ダイキャスト亜鉛 |
回路タイプ | NPN / PNP |
深さ | 0.8 " |
電気的接続 | 2mの配線済みケーブル |
IP評価 | 67 |
長さ | 1.97 " |
光源 | 赤色LED |
最大負荷電流 | 40mA |
最大検出距離 | 9.84のフィート |
最小オブジェクトサイズ | 直径75mm 不透明 |
NEMA評価 | 4X、6P |
動作温度 範囲 | -25度から55度C |
動作モード | 選択可能なライトまたはダークオン |
電源要件 | 10から30 VDCへ |
反応時間 | 1ミリ秒。 |
センシング方法 | 再帰反射 |
形状 | 長方形の |
幅(Width) | 0.8 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 12.95 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8541408000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 深さ | 長さ | 反応時間 | センシング方法 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形E3S-CD12 | 1.97 " | 0.8 " | 2ミリ秒。 | 拡散反射 | 0.91 " | ¥111,577 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。