入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 光電センサ |
ボディ材質 | 変性ポリアリレート |
回路タイプ | NPN |
深さ | 0.43 " |
電気的接続 | 2mの配線済みケーブル |
IP評価 | 67 |
長さ | 0.96 " |
光源 | 赤色LED |
最大負荷電流 | 50mA |
最大検出距離 | 0.6 " |
最小オブジェクトサイズ | 直径0.15mm |
動作温度 範囲 | -25度から55度C |
動作モード | ダークオン |
電源要件 | 12から24 VDCへ |
反応時間 | 1ミリ秒。 |
センシング方法 | 収束反射 |
形状 | 長方形の |
幅(Width) | 0.27 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8541408000 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 深さ | 長さ | 動作モード | センシング方法 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3T-SL11 | 変性ポリアリレート | 0.43 " | 0.96 " | 点灯 | 収束反射 | 0.27 " | ¥37,091 | ||
E3T-ST11 | PBT | 0.37 " | 0.73 " | 点灯 | ビームを通して | 0.27 " | ¥53,433 | ||
E3T-ST12 | PBT | 0.37 " | 0.73 " | ダークオン | ビームを通して | 0.27 " | ¥48,843 | ||
E3T-FT11 | PBT | 0.14 " | 0.75 " | 点灯 | ビームを通して | 0.47 " | ¥54,023 | ||
E3T-FT12 | PBT | 0.14 " | 0.75 " | ダークオン | ビームを通して | 0.47 " | ¥55,696 | ||
形E3T-SR21 2M | PBT | 0.43 " | 0.96 " | 点灯 | 再帰反射 | 0.28 " | ¥52,332 | ||
形E3T-SR22 2M | PBT | 0.43 " | 0.96 " | ダークオン | 再帰反射 | 0.28 " | ¥54,776 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。