可燃性キャビネット
Sure-Grip EX シリーズ カウンタートップ安全キャビネット
Sure-Grip EX シリーズ ディープスリム標準安全キャビネット
引火性液体安全キャビネット、スリムライン
Sure-Grip EX シリーズピギーバック安全キャビネット
引火性液体安全キャビネット、脚付きキャビネット
引火性液体安全キャビネット、スリムライン
引火性液体安全キャビネット、ベンチトップ
エアゾールキャビネット、標準
引火性液体安全キャビネット、標準
引火性液体安全キャビネット、標準
Eagle の金属キャビネットは、ワークステーション近くの可燃性液体の流出防止のための NFPA コード 30 および OSHA 基準に従って設計されています。 これらのユニットは 18 ゲージの硬質鋼で作られており、悪環境条件から保護するために上下の側面が二重壁になっているのが特徴です。 壁の間には 1-1/2 インチの空間があり、火災の危険を防ぐために両方の通気口に防火バッフルとキャップが付いています。 Eagle 液体保管キャビネットには、黄色の高光沢パウダー仕上げが施されており、目に見える赤色の警告信号が付いています。接地アタッチメントと、保護を強化するための 3 インチの漏れ防止ドアシルの 2 点キーロックが備えられています。
Eagle の金属キャビネットは、ワークステーション近くの可燃性液体の流出防止のための NFPA コード 30 および OSHA 基準に従って設計されています。 これらのユニットは 18 ゲージの硬質鋼で作られており、悪環境条件から保護するために上下の側面が二重壁になっているのが特徴です。 壁の間には 1-1/2 インチの空間があり、火災の危険を防ぐために両方の通気口に防火バッフルとキャップが付いています。 Eagle 液体保管キャビネットには、黄色の高光沢パウダー仕上げが施されており、目に見える赤色の警告信号が付いています。接地アタッチメントと、保護を強化するための 3 インチの漏れ防止ドアシルの 2 点キーロックが備えられています。
形式 | モデル | 高さ | 容量 | 色 | ドアの数 | 棚の数 | サンプ容量 | 重量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1924グレー | ¥238,309 | |||||||||
A | 1924 BEIGE | ¥238,309 | |||||||||
A | 1925 RED | ¥215,245 | |||||||||
A | 1925グレー | ¥215,245 | |||||||||
A | 1925 BEIGE | ¥215,245 | |||||||||
A | 1924 RED | ¥238,309 | |||||||||
A | 1924ホワイト | ¥238,309 | |||||||||
B | 1932 | ¥158,180 | |||||||||
C | 3010 | ¥12,784 | |||||||||
D | 1932グレー | ¥253,839 | |||||||||
E | 6410 | ¥297,447 | 見積依頼 | ||||||||
F | 3010 RED | ¥294,408 | |||||||||
G | 1992 | ¥11,517 | |||||||||
H | 6010グレー | ¥423,300 | |||||||||
I | 4510 RED | ¥360,708 | |||||||||
J | 4510グレー | ¥360,708 | |||||||||
K | 4510ホワイト | ¥360,708 | |||||||||
L | 6010 | ¥3,606 | |||||||||
M | 4510 | ¥17,159 | |||||||||
N | 1947 RED | ¥325,473 | |||||||||
O | 4510 BEIGE | ¥360,708 | |||||||||
P | 1962 | ¥235,938 | |||||||||
Q | 1947 | ¥195,926 | |||||||||
R | 6110 | ¥244,954 | 見積依頼 | ||||||||
S | 1947グレー | ¥325,473 |
垂直ドラム安全キャビネット、垂直ドラム
引火性液体安全キャビネット、カウンター下
塗料とインクの安全キャビネット、標準
引火性液体安全キャビネット、脚付きキャビネット
引火性液体安全キャビネット、積み重ね可能
エナジーセーフキャビネット
塗料とインクの安全キャビネット、脚付きキャビネット
Eagle& Tower シリーズの安全キャビネットは、FM 承認に従って設計されており、1 ガロンの塗料やインクの缶を安全に保管または整理するのに最適です。 これらのユニットには、キャビネットを床または壁の通気口の上に設置するための長さ 4 インチの調節可能な脚が装備されており、キャビネットの下の掃除が簡単で、床の湿気が深刻な懸念事項であるエリアでも保護されます。 フォークリフトやパレットジャッキを使用した際の操作性がさらに容易になり、高さは 48 インチと 69 インチのオプションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Eagle& Tower シリーズの安全キャビネットは、FM 承認に従って設計されており、1 ガロンの塗料やインクの缶を安全に保管または整理するのに最適です。 これらのユニットには、キャビネットを床または壁の通気口の上に設置するための長さ 4 インチの調節可能な脚が装備されており、キャビネットの下の掃除が簡単で、床の湿気が深刻な懸念事項であるエリアでも保護されます。 フォークリフトやパレットジャッキを使用した際の操作性がさらに容易になり、高さは 48 インチと 69 インチのオプションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 容量 | 深さ | 高さ | 棚の数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PI-32レッグス レッド | ¥426,978 | ||||||
A | PI-47レッグス レッド | ¥543,418 | ||||||
A | PI-62レッグス レッド | ¥670,554 |
塗料とインクの安全キャビネット、標準
Eagle 塗料保管キャビネットは、塗料とインク缶を整理して安全に保管するために FM 認定を受けています。 これらの危険物保管キャビネットは、錆、へこみ、および特定の化学物質に対する耐性を備えた 18 ゲージ鋼構造と、火災のリスクを軽減する二重壁設計が特徴です。 危険な液体や引火性の液体を安全に入れるための 350 つの手動 / 自動閉鎖ドアが付いています。また、XNUMX つのブラケットで支えられた XNUMX 枚または XNUMX 枚の調節可能な棚が装備されており、最大 XNUMX ポンドまで耐えることができます。 すべてのモデルは、キャビネットのドアをしっかりと閉めた状態に保つための XNUMX 点キー ロックとボタン ラッチ システムを備えています。 幅広い塗料保管キャビネットからお選びいただけます。色は赤、黄、ベージュからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Eagle 塗料保管キャビネットは、塗料とインク缶を整理して安全に保管するために FM 認定を受けています。 これらの危険物保管キャビネットは、錆、へこみ、および特定の化学物質に対する耐性を備えた 18 ゲージ鋼構造と、火災のリスクを軽減する二重壁設計が特徴です。 危険な液体や引火性の液体を安全に入れるための 350 つの手動 / 自動閉鎖ドアが付いています。また、XNUMX つのブラケットで支えられた XNUMX 枚または XNUMX 枚の調節可能な棚が装備されており、最大 XNUMX ポンドまで耐えることができます。 すべてのモデルは、キャビネットのドアをしっかりと閉めた状態に保つための XNUMX 点キー ロックとボタン ラッチ システムを備えています。 幅広い塗料保管キャビネットからお選びいただけます。色は赤、黄、ベージュからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | アイテム価格 | 終了 | 容量 | クロージャタイプ | 高さ | 材料 | ドアの数 | 棚の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YPI45X | ¥552,500 | |||||||||
A | PI30Xグレイ | ¥483,418 | |||||||||
B | PI-4510 | ¥580,373 | |||||||||
C | YPI-47レッグス | ¥543,418 | 見積依頼 | ||||||||
D | YPI-47 | ¥500,492 | |||||||||
E | YPI-45 | ¥552,655 | 見積依頼 | ||||||||
A | PI30X | ¥553,209 | |||||||||
A | PI3010X | ¥397,833 | |||||||||
A | PI30XBEI | ¥483,418 | |||||||||
A | PI32XBEI | ¥296,356 | |||||||||
A | PI45Xグレイ | ¥588,509 | |||||||||
A | YPI6010X | ¥555,362 | |||||||||
A | YPI62XLEGS | ¥553,860 | 見積依頼 | ||||||||
A | PI30XWHTE | ¥483,418 | |||||||||
F | YPI-4510 | ¥580,367 | |||||||||
G | PI-62 | ¥627,651 | |||||||||
A | PI32Xグレイ | ¥296,356 | |||||||||
A | PI45XWHTE | ¥588,509 | |||||||||
A | YPI25X | ¥155,890 | 見積依頼 | ||||||||
A | PI47XWHTE | ¥367,818 | |||||||||
H | PI-6010 | ¥720,570 | |||||||||
I | YPI-3010 | ¥464,625 | |||||||||
A | YPI30X | ¥489,330 | |||||||||
J | PI-47ベージュ | ¥388,760 | |||||||||
K | PI-47 | ¥500,492 |
30 分間の EN 安全保管キャビネット
引火性液体安全キャビネット、壁掛け
Eagle 24 ガロン安全キャビネットは 18 ゲージ (1 mm) の硬質鋼で作られており、可燃性および潜在的に危険な液体や材料の保管に最適です。 これらのキャビネットの側面、上部、底部、およびドアは二重壁構造であり、壁の間に 1-1/2 インチ (3.8 cm) の空気層があるため、悪条件に耐えることができます。 これらのキャビネットには、防火バッフル、キャップ、および取り付けのダウンタイムを短縮するためのネジ付きフィッティングがさらに装備された 30 つの通気口があり、高光沢パウダーコート仕上げで、はっきりと見える赤い XNUMX か国語の警告信号が付いています。 これらは FM の承認を受けており、NFPA コード XNUMX および OSHA 規格に準拠しており、自動および手動閉鎖ドアのオプションで提供されています。 Raptor Supplies.
Eagle 24 ガロン安全キャビネットは 18 ゲージ (1 mm) の硬質鋼で作られており、可燃性および潜在的に危険な液体や材料の保管に最適です。 これらのキャビネットの側面、上部、底部、およびドアは二重壁構造であり、壁の間に 1-1/2 インチ (3.8 cm) の空気層があるため、悪条件に耐えることができます。 これらのキャビネットには、防火バッフル、キャップ、および取り付けのダウンタイムを短縮するためのネジ付きフィッティングがさらに装備された 30 つの通気口があり、高光沢パウダーコート仕上げで、はっきりと見える赤い XNUMX か国語の警告信号が付いています。 これらは FM の承認を受けており、NFPA コード XNUMX および OSHA 規格に準拠しており、自動および手動閉鎖ドアのオプションで提供されています。 Raptor Supplies.
可燃性キャビネット
Raptor Supplies 幅広い Condor、イーグル、装備、 ジャムコ 危険または有毒な液体が入った容器を隔離するように設計された Justrite の可燃性キャビネット。 これらのユニットの換気を阻害することが非常に必要です。そうしないと、キャビネット内に炎、火花、または残り火が侵入し、内容物が燃え上がる可能性があります。 鷲 エアロゾルキャビネットは、側面、上部、下部、背面、およびドアに1-1 / 2インチ(3.8 cm)の空間を備えた強化二重壁構造になっています。 これらのキャビネットは、腐食を防ぐ鉛フリーの高光沢の焼き付けパウダー仕上げと、連続したピアノヒンジを備えた350つの調整可能な亜鉛メッキレベリングレッグを備えています。 これらのユニットの特許取得済みの調整可能な亜鉛メッキ鋼製シェルフは、漏れ防止サンプの背面と下部に直接こぼれ、最大158.8ポンド(XNUMX kg)の均一分散荷重(UDL)を保持できます。
ジャストライト 高性能キャビネットは、オレンジ色の粉体塗装仕上げとGloAlertaの暗闇で光るラベルを備えた耐火設計が特徴で、停電時の視認性が高くなっています。 これらのユニットには、懐中電灯、ラジオ、呼吸器、救急用品を保管するための2つの調整可能な棚が装備されています。 これらは、ASTMおよびNFPA定格の時間-温度曲線に従って設計されており、4つのキーとXNUMXつの調整可能なレベリングフィートを備えたU-Locハンドルなどの追加機能が含まれています。
詳細はこちら
- ショップ家具
- ラボウェア
- 明確な目的のACモーター
- 手袋と手の保護具
- ロータリースイベルと伸縮継手
- エンドブラシ
- クーラントミキサー
- コレットアクセサリー
- プロテクターバー
- フロー制御チェックバルブ
- BRADY パイプマーカー、サービスエア
- BATTALION フラットネックコード
- COPE ラダートレイ
- DORIAN ボーリングバー右側
- DAYCO 高性能ドライブベルト
- VULCAN HART 側溝、左
- BENCHMARK SCIENTIFIC AccurisSmartcheckシリーズDNAラダー
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、7 /8-9Uncに移動
- KIMBLE CHASE KimCote 培養チューブ
- HEAT WAGON ノズル