JUSTRITE 895421 可燃性安全キャビネット、棚 3 枚、ドア 1 枚、セルフクローズ、54 ガロン、レッド
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
アイテム価格 | 引火性液体安全キャビネット |
調節可能な棚 | 有り |
容量 | 54ガロン。 |
色 | レッド |
ドアタイプ | 自己閉鎖 |
環境保護 | ネパ1、ネパ30 |
外装の深さ | 34 " |
外装の高さ | 65 " |
外幅 | 23.25 " |
深さの内側 | 30.3 " |
内側の高さ | 60.5 " |
内幅 | 20 " |
材料 | 鋼 |
素材の厚さ | 18ガリウム |
ドアの数 | 1 |
棚の数 | 3 |
パレット数量 | 1 |
製品データシート | justrite-895421.pdf |
船の重量(kg) | 143.55 |
船高(cm) | 177.8 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 60.96 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。