床面積が狭い場合でも、貴重な収納スペースを確保できます。ジャストライト シュアグリップ?手動開閉ドア 1 つ付き EX スリムライン安全キャビネット (モデル 895403) は、床面積が限られている研究室、建設、エンジニアリング現場での可燃性液体の安全な保管と分離のために設計されています。 60 または 90 ガロン (227 または 341 L) のキャビネットとぴったりと並べて設置できるため、既存のキャビネット システムと並行してストレージを簡単に拡張できます。キャビネットの設置面積が小さいため、研究室、研究開発室、ガレージ、機械工場などに設置できます。外形寸法は、高さ 65 インチ x 幅 23.25 インチ x 奥行き 34 インチ (高さ 1651 mm x 幅 591 mm x 奥行き 864 mm) です。これらの灰色のキャビネットは、54 ガロン (204 L) の可燃性液体を保管できます。このモデルは、耐火性を確保するために 18 インチ (1 mm) の断熱空気層を備えた、厚さ 1.5 mm の頑丈な鋼鉄二重壁で作られています。リベット留めではなく完全に溶接された構造により、ユニットの直角度が長持ちし、エアギャップが減少するため、火災時の保護が強化されます。高性能、手動閉、自動ラッチ式シングル ドア (フェイルセーフ、38 点式ステンレス鋼) は 3 度まで開き、押し閉めると火災状況下で最大限の保護を確保するためにしっかりと閉まります。連続ピアノヒンジにより、ドアが毎回スムーズに閉まります。セキュリティを強化するために、各キャビネットには革新的な U-Loc? が付属しています。ハンドルを手動で回転させなくても、必須のラッチを係合させることができます。キャビネットにはシリンダー ロックとキーのセットが含まれています。または、独自の南京錠を使用することもできます。トリリンガルの危険警告? 「可燃性 - 火を近づけないでください」と書かれた反射警告ラベルは、火災状況下や停電中に懐中電灯で照らされると非常に目立ちます。
特徴:
- 床面積が狭い場合の可燃物の安全な保管または保管場所の拡張に
- 外形寸法: 高さ 65 インチ x 幅 23.25 インチ x 奥行き 34 インチ (高さ 1651 mm x 幅 591 mm x 奥行き 864 mm)
- スリムでコンパクトなデザインで、54 ガロン (204 L) の可燃性液体を保管できます。
- 耐火性、漏れテスト済みの設計
- OSHA、NFPA 30、NFPA 1に準拠
- 耐火テスト済み、FM 承認済み