JAMCO FM44 可燃性安全キャビネット 44 ガロン イエロー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 可燃性液体安全キャビネット |
追加の棚 | GS134 |
容量 | 44ガロン。 |
色 | イエロー |
深さ | 18 " |
ドア開口部の高さ | 59.75 " |
ドア開口幅 | 31 1 / 16 " |
ドアタイプ | マニュアル |
終了 | パウダーコート |
高さ | 70 " |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
ドアの数 | 2 |
棚の数 | 3 |
安全キャビネットアプリケーション | 可燃性キャビネット |
安全キャビネットタイプ | 脚付きキャビネット |
サンプ容量 | 4.49ガロン。 |
幅(Width) | 34 " |
船の重量(kg) | 144.45 |
船高(cm) | 193.04 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | サンプ容量 | 容量 | 深さ | 幅(Width) | ドア開口部の高さ | ドア開口幅 | ドアタイプ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM120 | 15.85ガロン。 | 120ガロン。 | 34 " | 59 " | 59.75 " | 56 " | マニュアル | 70 " | ¥647,187 | ||
FM28 | 4.49ガロン。 | 28ガロン。 | 18 " | 34 " | 38.75 " | 31 1 / 16 " | マニュアル | 49 " | ¥328,331 | ||
FM30 | 5.77ガロン。 | 30ガロン。 | 18 " | 43 " | 38.75 " | 39 15 / 16 " | マニュアル | 49 " | ¥28,111 | ||
FM45 | 5.77ガロン。 | 45ガロン。 | 18 " | 43 " | 59.75 " | 39 15 / 16 " | マニュアル | 70 " | ¥380,674 | ||
FM60 | 8.79ガロン。 | 60ガロン。 | 34 " | 34 " | 59.75 " | 31 1 / 16 " | マニュアル | 70 " | ¥406,225 | ||
FM90 | 11.3ガロン。 | 90ガロン。 | 34 " | 43 " | 59.75 " | 39 15 / 16 " | マニュアル | 70 " | ¥486,066 | ||
FS28 | 4.49ガロン。 | 28ガロン。 | 18 " | 34 " | 38.75 " | 31 1 / 16 " | 自己終了 | 49 " | ¥349,379 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。