EAGLE PI-7710安全保管キャビネット、30つの自動閉鎖ドア、XNUMXガロンキャップ
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
アイテム価格 | エアゾールキャビネット |
容量 | 30ガロン。 |
色 | レッド |
深さ | 12 " |
ドアタイプ | 自己終了 |
高さ | 65 " |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
ドアの数 | 2 |
棚の数 | 5 |
安全キャビネットアプリケーション | エアゾールキャビネット |
安全キャビネットタイプ | スタンダード |
幅(Width) | 43 " |
船の重量(kg) | 147.42 |
船高(cm) | 165.1 |
船の長さ(cm) | 109.22 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。