DAYTON Ind Link シングルストランド
形式 | モデル | 全幅 | ANSIチェーンサイズ | 破壊強度 | ピンの長さ | ピンリンクプレートの厚さ | ピッチ | リベットエンドからセンターライン | ローラー径 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2年7 | 0.514 " | 35 | 2100ポンド | 0.514 " | 0.05 " | 0.375 " | 0.23 " | 0.2 " | 5 | ¥716 | |
B | 2年5 | 0.514 " | 35 | 2100ポンド | 0.514 " | 0.05 " | 0.375 " | 0.23 " | 0.2 " | 5 | ¥1,343 | |
C | 2年6 | 0.514 " | 35 | 2100ポンド | 0.514 " | 0.05 " | 0.375 " | 0.23 " | 0.2 " | 5 | ¥1,313 | |
A | 2年4月 | 0.587 " | 41 | 2000ポンド | 0.587 " | 0.05 " | 0.5 " | 0.265 " | 0.306 " | 5 | ¥546 | |
C | 2年9 | 0.695 " | 40 | 3700ポンド | 0.695 " | 0.06 " | 0.5 " | 0.32 " | 0.312 " | 5 | ¥3,204 | |
B | 2年8 | 0.695 " | 40 | 3700ポンド | 0.695 " | 0.06 " | 0.5 " | 0.32 " | 0.312 " | 5 | ¥1,687 | |
A | 2年1月 | 0.695 " | 40 | 3700ポンド | 0.695 " | 0.06 " | 0.5 " | 0.32 " | 0.312 " | 5 | ¥716 | |
A | 2年7月 | 0.851 " | 50 | 6100ポンド | 0.851 " | 0.08 " | 0.625 " | 0.401 " | 0.4 " | 5 | ¥839 | |
A | 2YED1 | 1.049 " | 60 | 8500ポンド | 1.049 " | 0.094 " | 0.75 " | 0.5 " | 0.469 " | 5 | ¥1,343 |
Ind Link 単鎖
Dayton の一本鎖リンクは、ローリング チェーンの代替品として適しています。 印刷機、コンベア、ワイヤーマシンで重量物を運ぶために使用されます。 炭素鋼構造を採用しており、長期の耐久性を確保しながら、高負荷時の摩耗と伸びを最小限に抑えます。 35、40、41、50、60 ANSI 定格のチェーン サイズで利用可能なこれらのオフセット / ローラー / コネクティング リンクの幅広い選択肢からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 陳列棚
- 道路とアスファルトの熊手
- マイクロメータの内部
- フロート式ドレンバルブ
- パッキングテーブルアクセサリー
- ビニール
- 砥石
- 安全警報と警告
- ホイストとトロリー
- 油圧シール
- APEX-TOOLS MorTorqパワーインサートビット
- APACHE HOSE & BELTING CO INC ワニのひも
- THERMCO 比重計Irsアルコール
- DIXON プラグ
- COXREELS EZ-Pシリーズスプリング駆動ホースリール
- GORLITZ ピストンズ
- Cementex USA コントラクターシリーズ 40口径カバーオール
- MORSE DRUM ネジ付きバレル
- BALDOR / DODGE バビット、ピローブロック、分割ジャーナルベアリング
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ CDVS一減速減速機