入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チェーンリンク |
ANSIチェーンサイズ | 35 |
破壊強度 | 2100ポンド |
ブッシング径(に。) | 0.200 |
端を中心線に接続する | 0.284 " |
穴径 | 0.14 " |
ピン径の内側 | 0.141 " |
材料 | ミッドカーボン |
最大許容荷重 | 480ポンド |
ピン径の外側 | 0.141 " |
全幅 | 0.514 " |
ピンの長さ | 0.514 " |
ピンリンクプレートの厚さ | 0.05 " |
ピッチ | 0.375 " |
リベットエンドからセンターライン | 0.23 " |
ローラー径 | 0.2 " |
ローラーリンクプレートの高さ | 0.34 " |
温度。 範囲 | 10〜150F |
抗張力 | 2100ポンド。 |
タイプ | リンクを接続する |
ローラーリンクプレート間の幅 | 0.188 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 7315900000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全幅 | ANSIチェーンサイズ | 破壊強度 | ピンの長さ | ピンリンクプレートの厚さ | ピッチ | リベットエンドからセンターライン | ローラー径 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2年6 | 0.514 " | 35 | 2100ポンド | 0.514 " | 0.05 " | 0.375 " | 0.23 " | 0.2 " | 5 | ¥1,313 | ||
2年7 | 0.514 " | 35 | 2100ポンド | 0.514 " | 0.05 " | 0.375 " | 0.23 " | 0.2 " | 5 | ¥716 | ||
2年8 | 0.695 " | 40 | 3700ポンド | 0.695 " | 0.06 " | 0.5 " | 0.32 " | 0.312 " | 5 | ¥1,687 | ||
2年9 | 0.695 " | 40 | 3700ポンド | 0.695 " | 0.06 " | 0.5 " | 0.32 " | 0.312 " | 5 | ¥3,204 | ||
2年1月 | 0.695 " | 40 | 3700ポンド | 0.695 " | 0.06 " | 0.5 " | 0.32 " | 0.312 " | 5 | ¥716 | ||
2年4月 | 0.587 " | 41 | 2000ポンド | 0.587 " | 0.05 " | 0.5 " | 0.265 " | 0.306 " | 5 | ¥546 | ||
2年7月 | 0.851 " | 50 | 6100ポンド | 0.851 " | 0.08 " | 0.625 " | 0.401 " | 0.4 " | 5 | ¥839 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。