EAGLE PI-62LEGS REDペイント&インクタワーキャビネット、脚付き、両開きドアを手動で閉じる
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
アイテム価格 | 塗料とインクの安全キャビネット |
追加の棚 | 2W684 |
容量 | 96ガロン。 |
色 | レッド |
深さ | 31.25 " |
ドアタイプ | マニュアル |
高さ | 69 " |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
ドアの数 | 2 |
棚の数 | 5 |
安全キャビネットアプリケーション | ペイントとインクのキャビネット |
安全キャビネットタイプ | 脚付きキャビネット |
幅(Width) | 31.25 " |
船の重量(kg) | 180.08 |
船高(cm) | 175.26 |
船の長さ(cm) | 79.38 |
船幅(cm) | 79.38 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 深さ | 高さ | 棚の数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI-47レッグス レッド | 60ガロン。 | 18 " | 69 " | 5 | 43 " | ¥543,418 | ||
PI-32レッグス レッド | 40ガロン。 | 18 " | 48 " | 3 | 43 " | ¥426,978 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。