EAGLE PI-32LEGSREDペイントおよびインクキャビネット40ガロンレッド
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
アイテム価格 | 塗料とインクの安全キャビネット |
追加の棚 | 2W427 |
容量 | 40ガロン。 |
色 | レッド |
深さ | 18 " |
ドアタイプ | マニュアル |
高さ | 48 " |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
ドアの数 | 2 |
棚の数 | 3 |
安全キャビネットアプリケーション | ペイントとインクのキャビネット |
安全キャビネットタイプ | 脚付きキャビネット |
幅(Width) | 43 " |
船の重量(kg) | 122.47 |
船高(cm) | 134.62 |
船の長さ(cm) | 119.38 |
船幅(cm) | 59.69 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 深さ | 高さ | 棚の数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI-47レッグス レッド | 60ガロン。 | 18 " | 69 " | 5 | 43 " | ¥543,418 | ||
PI-62レッグス レッド | 96ガロン。 | 31.25 " | 69 " | 5 | 31.25 " | ¥670,554 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。