JUSTRITE 891721 可燃性安全キャビネット、棚 1 枚、ドア 2 枚、手動開閉、17 ガロン、レッド
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
アイテム価格 | 引火性液体安全キャビネット |
追加の棚 | 1YNH7 |
調節可能な棚 | 有り |
容量 | 17ガロン。 |
色 | レッド |
ドアタイプ | 自己閉鎖 |
環境保護 | ネパ1、ネパ30 |
外装の深さ | 18 " |
外装の高さ | 24 " |
外幅 | 43 " |
終了 | パウダーコーティング |
深さの内側 | 14.6 " |
内側の高さ | 19.5 " |
内幅 | 39.5 " |
材料 | 鋼 |
素材の厚さ | 18ガリウム |
ドアの数 | 2 |
棚の数 | 1 |
パレット数量 | 2 |
製品データシート | justrite-891721.pdf |
安全キャビネットアプリケーション | 可燃性キャビネット |
安全キャビネットタイプ | 積み重ね可能な |
UPC | 697841112834 |
船の重量(kg) | 57.6 |
船高(cm) | 73.66 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 114.3 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。