EAGLE 可燃性液体安全キャビネット、標準
Eagle の可燃性液体安全キャビネットは、産業および実験室環境での可燃性液体の安全な保管と取り扱いに最適です。 Eagle の可燃性キャビネットは、可燃性物質を扱う際の火災を防止し、人員や施設を保護するために不可欠です。使用されています... 化学研究所、製造施設、研究機関、その他の可燃性液体が存在する環境。続きを见る
形式 | モデル | 高さ | 容量 | 色 | ドアの数 | 棚の数 | サンプ容量 | 重量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1924グレー | 35 " | 12ガロン。 | グレー | 1 | 1 | 2.6ガロン。 | - | 23 " | ¥238,309 | |
A | 1925 RED | 35 " | 12ガロン。 | レッド | 1 | 1 | 2.6ガロン。 | - | 23 " | ¥215,245 | |
A | 1925 BEIGE | 35 " | 12ガロン。 | ベージュ | 1 | 1 | 5.2ガロン。 | - | 23 " | ¥215,245 | |
A | 1924 RED | 35 " | 12ガロン。 | レッド | 1 | 1 | 7.5ガロン。 | - | 23 " | ¥238,309 | |
A | 1925グレー | 35 " | 12ガロン。 | グレー | 1 | 1 | 2.6ガロン。 | - | 23 " | ¥215,245 | |
A | 1924ホワイト | 35 " | 12ガロン。 | ホワイト | 1 | 1 | 2.6ガロン。 | - | 23 " | ¥238,309 | |
A | 1924 BEIGE | 35 " | 12ガロン。 | ベージュ | 1 | 1 | 2.6ガロン。 | - | 23 " | ¥238,309 | |
B | 3010 | 44 " | 30ガロン。 | イエロー | 2 | 1 | - | - | 43 " | ¥12,784 | |
C | 1932 | 44 " | 30ガロン。 | イエロー | 2 | 1 | 5ガロン。 | - | 43 " | ¥158,180 | |
D | 1932グレー | 44 " | 30ガロン。 | グレー | 2 | 1 | 5ガロン。 | - | 43 " | ¥253,839 | |
E | 6410 | 44 " | 60ガロン。 | イエロー | 2 | 1 | - | 327ポンド。 | 43 " | ¥297,447 | 見積依頼
|
F | 3010 RED | 44 " | 30ガロン。 | レッド | 2 | 1 | 5ガロン。 | - | 43 " | ¥294,408 | |
G | 6110 | 65 " | 60ガロン。 | イエロー | 1 | 2 | - | 330ポンド。 | 31.25 " | ¥244,954 | 見積依頼
|
H | 6010グレー | 65 " | 60ガロン。 | グレー | 2 | 2 | 6.8ガロン。 | - | 31.25 " | ¥423,300 | |
I | 4510 BEIGE | 65 " | 45ガロン。 | ベージュ | 2 | 2 | 5ガロン。 | - | 43 " | ¥360,708 | |
J | 4510グレー | 65 " | 45ガロン。 | グレー | 2 | 2 | 5ガロン。 | - | 43 " | ¥360,708 | |
K | 1962 | 65 " | 60ガロン。 | イエロー | 2 | 2 | 6.8ガロン。 | - | 31.25 " | ¥235,938 | |
L | 4510 RED | 65 " | 45ガロン。 | レッド | 2 | 2 | 5ガロン。 | - | 43 " | ¥360,708 | |
M | 1992 | 65 " | 90ガロン。 | イエロー | 2 | 2 | - | - | 43 " | ¥11,517 | |
N | 4510ホワイト | 65 " | 45ガロン。 | ホワイト | 2 | 2 | 5ガロン。 | - | 43 " | ¥360,708 | |
O | 4510 | 65 " | 45ガロン。 | イエロー | 2 | 2 | - | - | 43 " | ¥17,159 | |
P | 1947 RED | 65 " | 45ガロン。 | レッド | 2 | 2 | 5ガロン。 | - | 43 " | ¥325,473 | |
Q | 1947 BEIGE | 65 " | 45ガロン。 | ベージュ | 2 | 2 | 5ガロン。 | - | 43 " | ¥325,473 | |
R | 1947グレー | 65 " | 45ガロン。 | グレー | 2 | 2 | 5ガロン。 | - | 43 " | ¥325,473 | |
S | 1947 | 65 " | 45ガロン。 | イエロー | 2 | 2 | 5ガロン。 | - | 43 " | ¥195,926 | |
M | 9010 | 65 " | 90ガロン。 | イエロー | 2 | 2 | - | - | 43 " | ¥43,075 | |
T | 6010 | 65 " | 60ガロン。 | イエロー | 2 | 2 | 6.8ガロン。 | - | 31.25 " | ¥3,606 |
引火性液体安全キャビネット、標準
Eagle の金属キャビネットは、ワークステーション近くの可燃性液体の流出防止のための NFPA コード 30 および OSHA 基準に従って設計されています。 これらのユニットは 18 ゲージの硬質鋼で作られており、悪環境条件から保護するために上下の側面が二重壁になっているのが特徴です。 壁の間には 1-1/2 インチの空間があり、火災の危険を防ぐために両方の通気口に防火バッフルとキャップが付いています。 Eagle 液体保管キャビネットには、黄色の高光沢パウダー仕上げが施されており、目に見える赤色の警告信号が付いています。接地アタッチメントと、保護を強化するための 3 インチの漏れ防止ドアシルの 2 点キーロックが備えられています。
特徴
- これらのサンプ容量は 2.6 ~ 7.5 ガロンの範囲であり、潜在的な流出を封じ込めるための安全バッファーを提供します。
- これらの Eagle 可燃性キャビネットには 1 つまたは 2 つのドアがあり、ユーザーはアクセシビリティとセキュリティの好みに合わせて選択できます。
- 棚を 1 つまたは 2 つ設置できる柔軟性があり、ユーザーは可燃性液体を整理して保管できます。
- これらの Eagle 可燃性キャビネットは、保護層を提供し、美的好みに応える高光沢パウダー/高光沢/鉛フリーパウダーコートを備えています。
- ベージュ、グレー、赤、白、黄色の色が用意されており、ユーザーは自分の好みや施設の装飾に最も適したものを選択できます。
よくある質問
Eagle の可燃性液体安全キャビネットを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
主な要素には、可燃性液体の種類と量、容量、安全規制、ドアの種類、建設資材、サンプの容量、利用可能なスペース、棚のオプション、環境条件、カスタマイズ、流出への対応、および安全で準拠した保管ソリューションを確保するための人材トレーニングが含まれます。
Eagle の可燃性液体安全キャビネットはどのようにメンテナンスすればよいですか?
- 毎月目視検査を実施して、損傷、腐食、磨耗がないか確認してください。
- 検査中に発見された問題には、損傷したコンポーネントを修理または交換することで速やかに対処します。
- コンプライアンスと監査のために、すべての検査とメンテナンス活動の記録を維持します。
- メンテナンス スケジュールが地域の安全規制および業界標準に準拠していることを確認してください。
- 包括的な年次検査を実行して、キャビネットの構造的完全性と安全機能を評価します。
- キャビネットの責任者に研修を提供し、検査の実施方法と安全対策の遵守方法を確実に理解できるようにします。
これらのキャビネットのサンプ容量にはどのような意味がありますか?
Eagle 安全キャビネットのサンプ容量は、潜在的な流出や漏れを封じ込め、拡散を防ぎ、安全性とコンプライアンスに貢献するために不可欠です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンピュータキャビネット
- ゲージコック
- 可燃性ガス検知器
- 平面とシェービングツール
- ゴムホース
- 自動車メンテナンスツール
- 排水
- エアフィルター
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- 自動車試験
- BUSSMANN 速効性クラスD-牛乳瓶ヒューズ
- SPEAKMAN シャワーヘッドウォール
- HUGHES SAFETY ポータブル洗眼ステーション
- VULCAN HART サイドボディ ステンレス
- DURHAM MANUFACTURING 両面ストックカート
- MERSEN FERRAZ Amp-Trap A60Xシリーズヒューズ、600VAC
- 3M 流出キット
- ZURN 便器
- STEARNS BRAKES 653 シリーズ ブレーキ アセンブリ
- BROWNING VFCB 200 シリーズ標準デューティパイロットフランジカートリッジマウントボールベアリング