BUSSMANN 速断型クラス D - 牛乳瓶用ヒューズ
形式 | モデル | カラーコード | 直径 | 機能的に等しい | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | 長さ | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20D27Q | 青 | 27 / 32 " | シーメンス5SB2 | 20 | 100VACで500kA | 2" | 500 VAC | ¥1,676 | |
A | 4D16Q | ブラウン | 1 / 2 " | シーメンス5SA2 | 4 | 100VACで500kA | 2" | 500 VAC | ¥2,473 | |
A | 4D27Q | ブラウン | 27 / 32 " | シーメンス5SB2 | 4 | 100VACで500kA | 2" | 500 VAC | ¥2,331 | |
B | 63D33Q | 銅 | 1 / 16 " | シーメンス5SB4 | 63 | 100VACで500kA | 2" | 500 VAC | ¥3,414 | |
A | 16D16Q | グレー | 1 / 2 " | シーメンス5SA2 | 16 | 100VACで500kA | 2" | 500 VAC | ¥2,084 | |
A | 16D27Q | グレー | 27 / 32 " | シーメンス5SB2 | 16 | 100VACで500kA | 2" | 500 VAC | ¥1,345 | |
A | 2D27Q | ピンク | 27 / 32 " | シーメンス5SB2 | 2 | 100VACで500kA | 2" | 500 VAC | ¥1,464 | |
A | 50NZ02 | ホワイト | 19 / 32 " | - | 50 | 100VACで400kA | 1 27 / 64 " | 500VAC / 250VDC | ¥3,754 | |
A | 50D33Q | ホワイト | 1 / 16 " | シーメンス5SB4 | 50 | 100VACで500kA | 2" | 500 VAC | ¥3,414 | |
A | 25D16Q | イエロー | 1 / 2 " | シーメンス5SA2 | 25 | 100VACで500kA | 2" | 500 VAC | ¥2,088 | |
A | 25D27Q | イエロー | 27 / 32 " | シーメンス5SB2 | 25 | 100VACで500kA | 2" | 500 VAC | ¥1,948 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 道具の準備と保持
- 蒸発クーラー
- コードレス丸鋸
- 航空会社の冷却システム
- 緊急ライトスティックステーション
- ラボウェア
- 電子
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- ギアリング
- 熱可塑性溶接
- BANJO FITTINGS バルブプッシュロック メス
- DIXON セグメントクランプ
- PASS AND SEYMOUR Radiant シリーズ ウォール ボックス占有センサー
- APOLLO VALVES 910F-LF シリーズ スイングチェックバルブ
- SPEARS VALVES EPDM ガスケット付き PVC 自動調心タンク アダプター、Fipt
- LABCONCO 蒸発システム
- HUMBOLDT HCM-3000シリーズ 圧縮機
- GROVE GEAR 減速機、入力中実軸、出力中実軸右ウォーム
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル、5929シリーズ
- BOSTON GEAR 48 ダイメタルピッチ黄銅平歯車