入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディ材質 | セラミック |
ボディスタイル | 円筒形 |
CLASS | D |
カラーコード | イエロー |
直径 | 27 / 32 " |
素子 | 単発講座 |
機能的に等しい | シーメンス5SB2 |
ヒューズアンプ | 25 |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | 100VACで500kA |
長さ | 2" |
拒否/非拒否 | 拒否しない |
速度 | 即効性の |
定格電圧 | 500 VAC |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | SI |
モデル | カラーコード | 直径 | 機能的に等しい | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | 長さ | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16D27Q | グレー | 27 / 32 " | シーメンス5SB2 | 16 | 100VACで500kA | 2" | 500 VAC | ¥1,374 | |
63D33Q | 銅 | 1 / 16 " | シーメンス5SB4 | 63 | 100VACで500kA | 2" | 500 VAC | ¥3,633 | |
2D27Q | ピンク | 27 / 32 " | シーメンス5SB2 | 2 | 100VACで500kA | 2" | 500 VAC | ¥1,498 | |
25D16Q | イエロー | 1 / 2 " | シーメンス5SA2 | 25 | 100VACで500kA | 2" | 500 VAC | ¥2,222 | |
16D16Q | グレー | 1 / 2 " | シーメンス5SA2 | 16 | 100VACで500kA | 2" | 500 VAC | ¥2,131 | |
20D27Q | 青 | 27 / 32 " | シーメンス5SB2 | 20 | 100VACで500kA | 2" | 500 VAC | ¥1,782 | |
4D16Q | ブラウン | 1 / 2 " | シーメンス5SA2 | 4 | 100VACで500kA | 2" | 500 VAC | ¥2,473 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。