EAGLE PI-4510ペイント&インク用安全キャビネット、18ゲージスチールボディ、60ガロン
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
アイテム価格 | 塗料とインクの安全キャビネット |
追加の棚 | 2W427 |
容量 | 60ガロン。 |
色 | レッド |
深さ | 18 " |
ドアタイプ | 自己終了 |
高さ | 65 " |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
ドアの数 | 2 |
棚の数 | 5 |
安全キャビネットアプリケーション | ペイントとインクのキャビネット |
安全キャビネットタイプ | スタンダード |
幅(Width) | 43 " |
船の重量(kg) | 159.21 |
船高(cm) | 177.8 |
船の長さ(cm) | 114.3 |
船幅(cm) | 54.61 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 終了 | 容量 | クロージャタイプ | 高さ | 材料 | ドアの数 | 棚の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI-6010 | 塗料とインクの安全キャビネット | - | 96ガロン。 | - | 65 " | 亜鉛めっき鋼 | 2 | 5 | ¥720,570 | ||
YPI-47レッグス | 塗料とインクの安全キャビネット | - | 60ガロン。 | - | 69 " | 亜鉛めっき鋼 | 2 | 5 | ¥543,418 | 見積依頼
| |
YPI-3010 | 塗料とインクの安全キャビネット | - | 40ガロン。 | - | 44 " | 亜鉛めっき鋼 | 2 | 3 | ¥464,625 | ||
YPI-4510 | 塗料とインクの安全キャビネット | - | 60ガロン。 | - | 65 " | 亜鉛めっき鋼 | 2 | 5 | ¥580,367 | ||
PI-62 | 塗料とインクの安全キャビネット | - | 96ガロン。 | - | 65 " | 亜鉛めっき鋼 | 2 | 5 | ¥627,651 | ||
YPI-47 | 塗料とインクの安全キャビネット | - | 60ガロン。 | - | 65 " | 亜鉛めっき鋼 | 2 | 5 | ¥500,492 | ||
PI-47 | 塗料とインクの安全キャビネット | - | 60ガロン。 | - | 65 " | 亜鉛めっき鋼 | 2 | 5 | ¥500,492 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。