WATTS 誘電体ユニオン 異なる材料のXNUMXつの金属パイプを分離し、ガルバニック腐食を防ぐために給湯器と一緒に使用されます。 さまざまな接続タイプで利用可能
異なる材料のXNUMXつの金属パイプを分離し、ガルバニック腐食を防ぐために給湯器と一緒に使用されます。 さまざまな接続タイプで利用可能
誘電体結合は、互換性のない材料間に絶縁を提供し、それらを安全に接合します。腐食やパイプの破損につながる電気分解を回避します。 3/4 ~ 4 インチの範囲のパイプ サイズに最適です。
誘電体ユニオン
形式 | モデル | 製造元シリーズ | ガスケット材料 | 入口接続 | コンセント接続 | アウトレット素材 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | インレットマテリアル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3004 1 1 / 4 | ¥11,271 | 見積依頼 | ||||||||
B | 50 1/2 | ¥9,346 | 見積依頼 | ||||||||
C | 3001A 1/2 | ¥3,338 | 見積依頼 | ||||||||
A | 50 1/2 | ¥5,637 | 見積依頼 | ||||||||
D | 3001A 1 1/2 | ¥16,731 | |||||||||
D | 3001A 1 1/4 | ¥9,809 | |||||||||
D | 3001A 2 | ¥20,682 | |||||||||
E | A3200 2 1/2 | ¥76,160 | 見積依頼 | ||||||||
E | A3200 4 | ¥141,457 | 見積依頼 | ||||||||
E | A3200 3 | ¥94,027 | 見積依頼 | ||||||||
F | LF3007 1/2 | ¥8,659 | |||||||||
G | LF3007 3/4 | ¥9,693 | |||||||||
H | LF3100M3 4 | ¥273,978 | 見積依頼 | ||||||||
H | LF3100M3 3 | ¥103,516 | 見積依頼 | ||||||||
I | LF3100M3 2 1/2 | ¥75,473 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 六角サイズ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1/2 LF 3005-1/2A | ¥2,785 | |||
A | 3/4 LF 3005-3/4A | ¥3,506 |
形式 | モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 3200 2 | ¥44,306 | ||
A | 3200 21 / 2 " | ¥48,685 | ||
A | 3200 3 " | ¥56,754 | ||
A | 3200 4 " | ¥86,793 |
LF3100シリーズ、誘電体フランジ、FIPxはんだ
形式 | モデル | ボディ材質 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 1/2 LF3100 | ¥60,579 | ||||
B | 33100 LFXNUMX | ¥67,640 | ||||
C | 2 LF 31002 XNUMX " | ¥56,212 |
LF301シリーズ誘電体ユニオン
形式 | モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LF301 1 | ¥2,601 | |||
A | LF301 1 1/2 | ¥6,085 | |||
A | LF301 1 1/4 | ¥3,998 | |||
B | LF301 1/2 | ¥1,608 | |||
A | LF301 2 | ¥8,452 | |||
A | LF301 3/4 | ¥1,615 |
LF3110シリーズ、誘電体フランジ、はんだ
形式 | モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 2 1/2 LF3110 | ¥101,970 | ||
B | 33110 LFXNUMX | ¥98,884 | ||
C | 43110 LFXNUMX | ¥114,350 |
LF3004シリーズ誘電体ユニオン
Watts LF3004 シリーズ誘電体ユニオンは、ガルバニック電流や迷走電流によって引き起こされる配管システムの腐食や劣化の促進を防ぐために商業および産業用途で使用されます。 異種金属製のパイプの間に設置します。 これらの誘電体ユニオンは、鋼鉄 / 鉄 / 亜鉛メッキ可鍛鉄 / 可鍛鉄および亜鉛メッキ鋼構造を特徴とし、構造剛性と長寿命を実現します。 動作中の電気的危険を防ぐためにポリスルホン絶縁が施されており、パイプ間の安全かつ信頼性の高いシールを実現する Buna-N ガスケットが付属しています。
Watts LF3004 シリーズ誘電体ユニオンは、ガルバニック電流や迷走電流によって引き起こされる配管システムの腐食や劣化の促進を防ぐために商業および産業用途で使用されます。 異種金属製のパイプの間に設置します。 これらの誘電体ユニオンは、鋼鉄 / 鉄 / 亜鉛メッキ可鍛鉄 / 可鍛鉄および亜鉛メッキ鋼構造を特徴とし、構造剛性と長寿命を実現します。 動作中の電気的危険を防ぐためにポリスルホン絶縁が施されており、パイプ間の安全かつ信頼性の高いシールを実現する Buna-N ガスケットが付属しています。
形式 | モデル | パイプサイズ | ボディ材質 | ガスケット材料 | 六角サイズ | インレットマテリアル | 入口サイズ | アウトレット素材 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LF3004 3/4 | ¥7,837 | |||||||||
A | LF3004 1 1/4 | ¥13,749 | |||||||||
B | LF3004 1/2 | ¥6,871 | |||||||||
A | LF3004 2 | ¥30,933 | |||||||||
B | LF3004 1 1/2 | ¥20,896 | |||||||||
B | LF3004 1 | ¥10,312 | |||||||||
C | 1 LF 3004-1 | ¥14,097 | |||||||||
D | 11/2 LF3004 | ¥14,090 | |||||||||
A | 1 1/4 LF3004 | ¥10,576 | |||||||||
C | 1/2 LF 3004-1/2 | ¥7,252 | |||||||||
E | 23004 LFXNUMX | ¥22,465 | |||||||||
C | 3/4 LF3004 3/4 | ¥8,272 |
LF3002シリーズ誘電体ユニオン
形式 | モデル | インレットマテリアル | 入口サイズ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 13002 LFXNUMX | ¥6,224 | ||||
B | LF3002 3/4 | ¥6,667 | ||||
B | LF3002 1 | ¥9,693 |
LF3003シリーズ誘電体ユニオン
Watts LF3003 シリーズ誘電体ユニオンは、給湯器やポンプなど、さまざまな金属組成のパイプの接合部に取り付けられ、金属を隔離し、電気分解によって引き起こされる電位腐食を軽減します。 これらのユニオンは、金属相互作用によって引き起こされる化学反応による漏れや劣化を防ぐことで、水質を効果的に維持し、配管システムの寿命を延ばします。 このブランドの LF3003 シリーズ誘電体ユニオンは配水システムを保護し、信頼性と耐久性を保証します。 ユニオン ナット、XNUMX つのテールピース、ガスケットで構成される包括的なアセンブリが付属しています。 この組み合わせにより、電流に対する堅牢な障壁が形成され、電気腐食を効果的に防止します。 鉄管の雌ねじと真鍮管の雌ねじの接続を備えた設計となっており、異なるタイプのパイプ間のシームレスな統合と確実な取り付けが容易になります。 これらの誘電体ユニオンにはブナ N ガスケットが付いており、漏れを防ぎます。
Watts LF3003 シリーズ誘電体ユニオンは、給湯器やポンプなど、さまざまな金属組成のパイプの接合部に取り付けられ、金属を隔離し、電気分解によって引き起こされる電位腐食を軽減します。 これらのユニオンは、金属相互作用によって引き起こされる化学反応による漏れや劣化を防ぐことで、水質を効果的に維持し、配管システムの寿命を延ばします。 このブランドの LF3003 シリーズ誘電体ユニオンは配水システムを保護し、信頼性と耐久性を保証します。 ユニオン ナット、XNUMX つのテールピース、ガスケットで構成される包括的なアセンブリが付属しています。 この組み合わせにより、電流に対する堅牢な障壁が形成され、電気腐食を効果的に防止します。 鉄管の雌ねじと真鍮管の雌ねじの接続を備えた設計となっており、異なるタイプのパイプ間のシームレスな統合と確実な取り付けが容易になります。 これらの誘電体ユニオンにはブナ N ガスケットが付いており、漏れを防ぎます。
形式 | モデル | ボディ材質 | ガスケット材料 | 六角サイズ | インレットマテリアル | 入口サイズ | コンセントサイズ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LF3003 1 1/2 | ¥35,744 | ||||||||
A | LF3003 1/2 | ¥9,346 | ||||||||
A | LF3003 3/4 | ¥11,339 | ||||||||
A | LF3003 1 1/4 | ¥25,979 | ||||||||
A | LF3003 1 | ¥17,319 | ||||||||
B | LF3003 2 | ¥47,430 | ||||||||
C | 1 1/2 LF3003 | ¥24,739 | ||||||||
C | 23003 LFXNUMX | ¥29,303 | ||||||||
C | 1/2 LF3003 | ¥6,224 | ||||||||
C | 3/4 LF3003 | ¥7,556 | ||||||||
C | 13003 LFXNUMX | ¥9,609 | ||||||||
D | 11/4 LF3003 | ¥17,741 |
LF3008シリーズ誘電体ユニオン
形式 | モデル | ガスケット材料 | 六角サイズ | 入口サイズ | コンセントサイズ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/2 LF3008 | ¥7,312 | ||||||
B | LF3008 1/2 | ¥9,414 | ||||||
B | LF3008 3/4 | ¥9,761 | ||||||
A | 3/4 LF3008 | ¥9,007 | ||||||
C | 13008 LFXNUMX | ¥10,138 | ||||||
D | LF3008 1 | ¥16,772 |
絶縁体キット
LF3006シリーズ誘電体ユニオン
形式 | モデル | パイプサイズ | ボディ材質 | ガスケット材料 | 六角サイズ | インレットマテリアル | 入口サイズ | アウトレット素材 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LF3006 2 | ¥30,933 | |||||||||
A | LF3006 1 | ¥10,312 | |||||||||
B | LF3006 1/2 | ¥5,912 | |||||||||
A | LF3006 3/4 | ¥7,837 | |||||||||
B | LF3006 1 1/4 | ¥13,749 | |||||||||
C | 13006 LFXNUMX | ¥7,137 | |||||||||
D | 1 1/2 LF3006 | ¥13,589 | |||||||||
E | 11/4 LF3006 | ¥9,728 | |||||||||
F | 1/2 LF3006 | ¥4,832 | |||||||||
G | 23006 LFXNUMX | ¥28,481 | |||||||||
H | 3/4 LF3006 | ¥5,410 |
LF4001Eシリーズ誘電体ユニオン
形式 | モデル | ガスケット材料 | 入口サイズ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LF4001E 2 1/2 | ¥35,880 | ||||
B | LF4001E 3/4 | ¥4,879 | ||||
C | LF4001E 1/2 | ¥4,879 | ||||
C | LF4001E 1 | ¥10,791 | ||||
C | LF4001E 1 1/2 | ¥25,568 | ||||
C | LF4001E 1 1/4 | ¥17,595 |
形式 | モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LF3005A 1/2 | ¥3,933 | |||
A | LF3005A 3/4 | ¥3,746 |
LF3001Aシリーズ誘電体ユニオン
形式 | モデル | ガスケット材料 | 六角サイズ | 入口サイズ | コンセントサイズ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/2 LF 3001A-1/2" | ¥3,030 | ||||||
A | 3/4 LF 3001A-3/4" | ¥3,582 | ||||||
A | 11/4 LF 3001A-1 1/4 " | ¥8,599 | ||||||
A | 2 LF 3001A-2 " | ¥15,767 | ||||||
A | 1 LF 3001A-1 " | ¥5,338 | ||||||
A | 11/2 LF 3001A-1 1/2 " | ¥11,978 | ||||||
B | LF3001A 1 | ¥7,170 | ||||||
B | LF3001A 2 | ¥25,177 | ||||||
B | LF3001A 1 1/2 | ¥20,366 | ||||||
B | LF3001A 1 1/4 | ¥11,961 | ||||||
B | LF3001A 3/4 | ¥4,046 | ||||||
C | LF3001A 1/2 | ¥4,260 |
誘電体ユニオンガスケットおよび絶縁体キット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
キットGA-N | CB4PGL | ¥5,824 |
誘電体ユニオン3 / 4x1 / 2インチフィップxはんだ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
3/4x1/2 LF 3002-3/4X1/2 | AE3JGP | ¥3,397 |
誘電体ユニオン絶縁体キット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
インク-B-キット | CB7BYU | ¥1,013 |
フランジボルト絶縁体キット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
INSキット5/8 | CB4PGG | ¥1,584 |
フランジボルト絶縁体キット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
INSキット3/4 | CB4PGJ | ¥1,771 |
誘電体ユニオン絶縁体キット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
インク-D-キット | BZ2VAV | ¥1,139 |
よくある質問
ステンレス管と銅管の間で誘電体ユニオンを使用できますか?
銅が炭素鋼または亜鉛メッキ鋼で使用される場合、各材料を電気的に絶縁するために誘電ユニオンを使用する必要があります。 しかし、銅がステンレス鋼に接続されている場合、真鍮/青銅のフィッティングは、XNUMX つの材料の間で十分な電気的分離を提供できます。
誘電体結合はどのように連続性を壊しますか?
銅管と鋼管の間に誘電体ユニオンを接続購入に進む、電流が接地され、連続性が遮断されて XNUMX つの環境が完全に絶縁されます。
ワット誘電体ユニオンの取り付け方法は?
- 鋼管のねじ山にシーリング テープを数層巻き付けます。
- 誘電体ユニオンのネジ付き端をスチール パイプに取り付け、パイプ レンチを使用して時計回りに回します。
- 次に、銅パイプの端にユニオン ナットをスライドさせ、開いたネジのある端を外側に向けます。 また、プラスチック絶縁体を銅管の上にスライドさせます。
- プロパントーチを使用して、銅パイプとスウェットアダプターに銅はんだアダプターを取り付けます。
- パイプを冷却します。
- ゴムパッキンをユニオンナットとユニオン本体の間にスライドさせて組み付けます。
- 防水接続を確認するために検査します。
詳細はこちら
- 油圧システムコンポーネント
- 浴槽/蛇口
- 防火
- 機械
- マリンポンプとRVポンプ
- パイロットおよび点火コンポーネント
- 差圧計アクセサリ
- 実験室暖房マントル
- ホイールチョック
- 堆肥化可能なゴミ袋
- RUBBERMAID 64オンススクープ
- BOSTON GEAR カップリングラバーインサート
- T&S ポットフィラー
- WOODHEAD 130028シリーズコードセット
- BALDOR MOTOR SCR ドライブ モーター、180V アーマチュア、III シャント巻き、コード K
- APPLETON ELECTRIC 三相組立サーキットブレーカー配電分電盤
- TB WOODS タイプ 3535 テーパーロックブッシュ
- OMNI INTERNATIONAL ジェネレータープローブ
- LISTA トップス
- DMC ポジショナー