入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 誘電体ユニオン |
ボディ材質 | 黒の可鍛性鉄 |
接続タイプ | FIP×FIP |
ガスケット材料 | ブナN |
六角サイズ | 4.125 " |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
ナット素材 | 可鍛鉄 |
パイプサイズ | 2" |
船の重量(kg) | 2.07 |
船高(cm) | 6.99 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 7307199030 |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | ボディ材質 | ガスケット材料 | 六角サイズ | インレットマテリアル | 入口サイズ | アウトレット素材 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 LF3006 | 1 / 2 " | 可鍛鉄 | ブナN | 1.625 " | - | - | - | - | ¥4,832 | ||
3/4 LF3006 | 3 / 4 " | 可鍛鉄 | ブナN | 1.875 " | - | - | - | - | ¥5,410 | ||
13006 LFXNUMX | 1" | 可鍛鉄 | ブナN | 2.25 " | - | - | - | - | ¥7,137 | ||
1 1/2 LF3006 | 1.5 " | 黒の可鍛性鉄 | ブナN | 3.5 " | - | - | - | - | ¥13,893 | ||
11/4 LF3006 | 1.25 " | 可鍛鉄 | ブナN | 2.75 " | - | - | - | - | ¥9,728 | ||
LF3006 2 | - | - | ブナN | - | 可鍛鉄 | 2" | 可鍛鉄 | 2" | ¥30,933 | ||
LF3006 3/4 | - | - | ブナN | - | 鋼 | 3 / 4 " | 鋼 | 3 / 4 " | ¥7,837 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。