JOHNSON ロータリーレーザーレベル
形式 | モデル | 視覚的/聴覚的指標 | 正確さ | 寸法 | 幅(Width) | 高さ | 長さ | 最大動作温度。 | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40-6507 | いいえ | +/- 1/4 "@ 100フィート | 5-1/8 x 5-1/8 x 6-9/64" | 5.125 " | 5.125 " | 6.125 " | 14〜113度F | (4)AAアルカリ乾電池 | ¥88,559 | |
B | 40-6534 | 有り | +/- 1/8 "@ 100フィート | 8-5/8 x 6-19/64 x 7-61/64" | 6.25 " | 8.5 " | 8" | 14〜113度F | NiMH 充電式バッテリー パック、6V アダプター、または単 4 アルカリ電池 XNUMX 本 | ¥300,122 | |
C | 40-6543 | 有り | +/- 1/8 "@ 100フィート | 13 1/2 x 16 3/4 x 8 5/8 " | 6.5 " | 7" | 8" | 14〜113度F | ニッケル水素または6Vアダプター | ¥338,032 | |
D | 40-6532 | 有り | +/- 1/8 "@ 100 Ft | 7-1 / 16 x 6-3 / 8 x 8 " | 6.5 " | 7" | 8" | 0〜 +40度C | ニッケル水素、アダプター、アルカリ電池 | ¥236,669 | |
E | 40-6544 | 有り | 1フィートで+/- 8/100 " | 5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8" | 6.25 " | 8.5 " | 8" | 14〜113度F | 充電式バッテリーパック、6Vアダプターまたは「C」アルカリ電池4本(別売り) | ¥389,803 | |
F | 40-6526 | 有り | 1フィートで+/- 8/100 " | 5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8" | 6.25 " | 8.5 " | 8" | 14〜113度F | 4つの「C」アルカリ電池 | ¥236,620 | |
G | 40-6529 | 有り | 1フィートで+/- 8/100 " | 5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8" | 6.25 " | 8.5 " | 8" | 14〜113度F | 充電式バッテリーパック、6Vアダプターまたは「C」アルカリ電池4本(別売り) | ¥308,870 | |
H | 40-6582 | 有り | +/- 1/16 "@ 100フィート | 9.25 X 7.08 X 9.76 " | 7" | 9.25 " | 9.75 " | 14〜113度F | 充電式リチウム、アダプター、または単 4 形アルカリ電池 XNUMX 本 | ¥533,810 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- キーレスアクセス制御ロック
- モバイルワークテーブル
- 電気機械式アクチュエータ
- 空気圧作動バルブアクセサリ
- 石油計量
- ドリーと発動機
- コミュニケーションツール
- 自動車インテリア
- ラボ診断
- ブロンズ
- RONSTAN プーリーブロック
- MASTER LOCK マルチユースロック 3-1/16 インチ
- WARING COMMERCIAL TBBシリーズコンテナ
- DURHAM MANUFACTURING ストックカート、空気圧キャスター
- PASS AND SEYMOUR ステンレス製安全スイッチ
- HOFFMAN タイプ 4,12,13、XNUMX、XNUMX エンクロージャ端子ストラップ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、7 / 16-32 Un
- KIMBLE CHASE クラス A ミキシング バルブ スタイル フラスコ
- YOUNGSTOWN GLOVE CO. 耐切創性と視認性の高い手袋
- BROWNING Nタイプクイックディスコネクトブッシュ