入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 誘電体ユニオン |
アダプター材質 | 鋼 |
ガスケット材料 | ブナN |
ガスケットの最大圧力 | 250のプサイ |
ガスケット最高温度 | 180度F |
入口接続 | 雌ねじ |
インレットマテリアル | 鋼 |
入口サイズ | 1 1 / 2 " |
インレットスレッドタイプ | IPS |
インレットタイプ | 雌ねじ |
断熱材 | ポリスルホン |
Lead | 現在ではない |
最大 作動圧力 | 250 PSI |
最大圧力 | 250 psi |
製造元シリーズ | LF4001E |
ナット素材 | 可鍛鉄 |
コンセント接続 | ソケット |
アウトレット素材 | 鉛フリー真鍮 |
コンセントサイズ | 1-1 / 2」 |
コンセントタイプ | ソケット |
作業温度。 | 180度F |
船の重量(kg) | 0.37 |
プロダクト | モデル | ガスケット材料 | 入口サイズ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LF4001E 2 1/2 | ブナN | 2-1 / 2」 | 2-1 / 2」 | ¥35,880 | ||
LF4001E 1/2 | ブナN | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥4,879 | ||
LF4001E 3/4 | ブナN | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥4,879 | ||
LF4001E 1 | ブナN | 1" | 1" | ¥10,791 | ||
LF4001E 1 1/4 | ブナN | 1 1 / 4 " | 1-1 / 4」 | ¥17,595 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。