WATTS LF3100M3 3 誘電体ユニオン、3 インチ入口、最大 175 Psi。 プレッシャー
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 誘電体ユニオン |
アダプター材質 | 鋳鉄 |
ガスケット材料 | ブナN |
ガスケットの最大圧力 | 250のプサイ |
ガスケット最高温度 | 180度F |
入口接続 | 雌ねじ |
インレットマテリアル | 鉄 |
入口サイズ | 3" |
インレットスレッドタイプ | NPT |
インレットタイプ | 雌ねじ |
断熱材 | ポリスルホン |
Lead | 現在ではない |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
最大圧力 | 175 psi |
製造元シリーズ | LF3100 |
ナット素材 | 鋼 |
コンセント接続 | ソケット |
アウトレット素材 | 鉛フリー真鍮 |
コンセントサイズ | 3" |
コンセントタイプ | ソケット |
タイプ | キット |
作業温度。 | 180度F |
プロダクト | モデル | 製造元シリーズ | ガスケット材料 | 入口接続 | コンセント接続 | アウトレット素材 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | インレットマテリアル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF3100M3 2 1/2 | LF3100 | ブナN | 雌ねじ | ソケット | 鉛フリー真鍮 | 2-1 / 2」 | ソケット | 鉄 | ¥75,473 | 見積依頼
| |
LF3100M3 4 | LF3100 | ブナN | 雌ねじ | ソケット | 鉛フリー真鍮 | 4" | ソケット | 鉄 | ¥273,978 | 見積依頼
| |
3001A 1 1/2 | 3001A | ブナN | - | - | - | 1-1 / 2」 | ソケット | 鉄 | ¥16,731 | ||
LF3007 1/2 | LF3007 | ブナN | おねじ | ソケット | 鉛フリー真鍮 | 3 / 8 " | ソケット | 鉄 | ¥8,659 | ||
3001A 1 1/4 | 3001A | ブナN | - | - | - | 1-1 / 4」 | ソケット | 鉄 | ¥9,809 | ||
3001A 2 | 3001A | ブナN | - | - | - | 2" | ソケット | 鉄 | ¥20,682 | ||
LF3007 3/4 | LF3007 | ブナN | - | - | 鉛フリー真鍮 | 1 / 2 " | ソケット | 鉄 | ¥9,693 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。