入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 誘電体ユニオン |
ボディ材質 | 鉛フリー真ちゅうと鋼 |
接続タイプ | FIP×FIP |
ガスケット材料 | ブナN |
六角サイズ | 1.875 " |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
ナット素材 | 鋼 |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 4.06 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 7412200090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | ガスケット材料 | 六角サイズ | インレットマテリアル | 入口サイズ | コンセントサイズ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23003 LFXNUMX | 鉛フリー真鍮と可鍛鋳鉄 | ブナN | 4.125 " | - | - | - | 2" | ¥29,743 | ||
1/2 LF3003 | 鉛フリー真ちゅうと鋼 | ブナN | 1.625 " | - | - | - | 1 / 2 " | ¥6,224 | ||
13003 LFXNUMX | 鉛フリー真ちゅうと鋼 | ブナN | 2.25 " | - | - | - | 1" | ¥9,753 | ||
1 1/2 LF3003 | 鉛フリー真鍮と可鍛鋳鉄 | ブナN | 3.5 " | - | - | - | 1.5 " | ¥25,111 | ||
11/4 LF3003 | 鉛フリー真ちゅうと鋼 | ブナN | 2.75 " | - | - | - | 1.25 " | ¥17,741 | ||
LF3003 1/2 | - | ブナN | - | 鋼 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | - | ¥9,346 | ||
LF3003 1 1/2 | - | ブナN | - | 可鍛鉄 | 1-1 / 2」 | 1-1 / 2」 | - | ¥35,744 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。