入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 誘電体ユニオン |
アダプター材質 | 鋼 |
ガスケット材料 | ブナN |
ガスケットの最大圧力 | 250のプサイ |
ガスケット最高温度 | 180度F |
入口接続 | 雌ねじ |
インレットマテリアル | 鋼 |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットスレッドタイプ | NPT |
インレットタイプ | 雌ねじ |
断熱材 | ポリスルホン |
Lead | 現在ではない |
最大 作動圧力 | 250 PSI |
最大圧力 | 250 psi |
製造元シリーズ | LF3001A |
ナット素材 | 鋼 |
コンセント接続 | ソケット |
アウトレット素材 | 鉛フリー真鍮 |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | ソケット |
タイプ | キット |
作業温度。 | 180度F |
船の重量(kg) | 0.16 |
モデル | ガスケット材料 | 六角サイズ | 入口サイズ | コンセントサイズ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 LF 3001A-1/2" | ブナN | 1.5 " | - | - | 1 / 2 " | ¥3,030 | |
3/4 LF 3001A-3/4" | ブナN | 1.625 " | - | - | 3 / 4 " | ¥3,582 | |
1 LF 3001A-1 " | ブナN | 1.875 " | - | - | 1" | ¥5,338 | |
11/4 LF 3001A-1 1/4 " | ブナN | 2.25 " | - | - | 1.25 " | ¥8,599 | |
11/2 LF 3001A-1 1/2 " | ブナN | 2.75 " | - | - | 1.5 " | ¥11,978 | |
2 LF 3001A-2 " | ブナN | 3.5 " | - | - | 2" | ¥15,767 | |
LF3001A 1 | ブナN | - | 1" | 1" | - | ¥7,170 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。