APOLLO VALVES チェックアンドフットバルブ これらのチェックバルブとフットバルブには、T型またはレバーハンドル付きのさまざまな真ちゅう製エアコックが含まれています。 これらは、配管ラインからの空気の出入りを簡単に制御するために使用されます。
これらのチェックバルブとフットバルブには、T型またはレバーハンドル付きのさまざまな真ちゅう製エアコックが含まれています。 これらは、配管ラインからの空気の出入りを簡単に制御するために使用されます。
910WB-LFシリーズウェーハチェックバルブ
Apollo 910WB-LF シリーズ ウェハ逆止弁は、水、空気、ガス、蒸気ラインで使用される配管および加熱システムの流体の流れを制御するのに適しています。 これらの ANSI 認定バルブは、耐摩耗性と高い構造強度を備えた鋳鉄構造を特徴としています。 スプリングによる閉鎖を促進し、迅速な応答制御を実現します。 これらのチェックバルブには、流体の漏れを防ぐためにBuna-Nシートが装備されており、動作温度範囲は-20〜406°Fです。
Apollo 910WB-LF シリーズ ウェハ逆止弁は、水、空気、ガス、蒸気ラインで使用される配管および加熱システムの流体の流れを制御するのに適しています。 これらの ANSI 認定バルブは、耐摩耗性と高い構造強度を備えた鋳鉄構造を特徴としています。 スプリングによる閉鎖を促進し、迅速な応答制御を実現します。 これらのチェックバルブには、流体の漏れを防ぐためにBuna-Nシートが装備されており、動作温度範囲は-20〜406°Fです。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 6WC10HE1LF | ¥383,625 | |
A | 6WC10GN1LF | ¥230,173 | |
A | 6WC10GE1LF | ¥196,635 | |
A | 6WC10EE1LF | ¥178,748 | |
A | 6WC10BN1LF | ¥83,572 | |
A | 6WC10AN1LF | ¥59,115 | |
A | 6WC108E1LF | ¥49,752 | |
A | 6WC100E1LF | ¥67,772 | |
A | 6WC10NN1LF | ¥1,325,153 | |
A | 6WC10HN1LF | ¥315,703 | |
A | 6WC10AE1LF | ¥79,101 | |
A | 6WC108N1LF | ¥32,983 | |
A | 6WC109E1LF | ¥63,586 | |
A | 6WC10MN1LF | ¥1,106,853 | |
A | 6WC10KN1LF | ¥889,252 | |
A | 6WC10EN1LF | ¥137,237 | |
A | 6WC10CN1LF | ¥90,280 | |
A | 6WC10CE1LF | ¥116,565 | |
A | 6WC10BE1LF | ¥105,097 | |
A | 6WC109N1LF | ¥41,643 | |
A | 6WC100N1LF | ¥46,260 |
形式 | モデル | アクチュエータタイプ | 接続タイプ | 圧力定格 | シート素材 | サイズ | トリム素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6SC10G01LLF | ¥1,682,639 | 見積依頼 | ||||||
A | 6SC10G01LF | ¥741,427 | 見積依頼 | ||||||
A | 6SC10E01LLF | ¥693,766 | 見積依頼 | ||||||
A | 6SC10CB1LLF | ¥414,555 | 見積依頼 | ||||||
A | 6SC10H01L | ¥3,028,842 | 見積依頼 | ||||||
A | 6SC10BB1L | ¥406,786 | 見積依頼 | ||||||
A | 6SC10G01L | ¥1,682,639 | 見積依頼 | ||||||
A | 6SC10E01L | ¥693,766 | 見積依頼 | ||||||
A | 6SC10CB1L | ¥374,234 | 見積依頼 | ||||||
A | 6SC109B1L | ¥201,837 | 見積依頼 | ||||||
A | 6SC208B1 | ¥247,438 | 見積依頼 | ||||||
A | 6SC20E01 | ¥1,578,045 | 見積依頼 | ||||||
A | 6SC10M01 | ¥2,533,822 | 見積依頼 | ||||||
A | 6SC109B1 | ¥76,204 | 見積依頼 | ||||||
A | 6SC10H01 | ¥1,156,136 | 見積依頼 | ||||||
A | 6SC20AB1 | ¥392,489 | 見積依頼 | ||||||
A | 6SC10K01 | ¥1,661,607 | 見積依頼 | ||||||
A | 6SC20CB1 | ¥449,860 | 見積依頼 | ||||||
A | 6SC10J01 | ¥1,246,171 | 見積依頼 | ||||||
A | 6SC10G01 | ¥741,427 | 見積依頼 | ||||||
A | 6SC10E01 | ¥436,033 | 見積依頼 | ||||||
A | 6SC209B1 | ¥292,454 | 見積依頼 | ||||||
A | 6SC200B1 | ¥327,321 | 見積依頼 | ||||||
A | 6SC10N01 | ¥3,323,064 | 見積依頼 |
164T シリーズ ブロンズ シート NPT スイング チェック
162TシリーズVitonシートNPTスイングチェック
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 61Y204T1 | ¥18,261 | |
B | 61Y201T1 | ¥16,374 | |
C | 61Y206V1 | ¥45,162 | |
C | 61Y205T1 | ¥24,748 | |
C | 61Y208T1PR | ¥87,424 | |
C | 61Y207T1PR | ¥59,948 | |
C | 61Y205T1PR | ¥37,933 | |
C | 61Y207V1 | ¥54,842 | |
C | 61Y207T1 | ¥39,287 | |
C | 61Y205V1 | ¥30,535 | |
C | 61Y201V1 | ¥17,173 | |
C | 61Y208T1PR57 | ¥90,253 | |
C | 61Y203T1PR | ¥21,280 | |
C | 61Y202V1 | ¥16,969 | |
C | 61Y203V1 | ¥19,366 | |
C | 61Y21001 | ¥182,865 | |
C | 61Y208T1 | ¥57,432 | |
C | 61Y206T1 | ¥33,700 | |
D | 61Y203T1 | ¥15,776 | |
A | 61Y202T1 | ¥16,374 | |
C | 61Y204V1 | ¥20,763 | |
C | 61Y206T1PR | ¥49,956 | |
C | 61Y204T1PR | ¥27,111 | |
C | 61Y208V1 | ¥74,188 |
形式 | モデル | Flow | 六角サイズ | 長さ | 全体の高さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 61LF-101-01 | ¥8,177 | |||||||
A | 61LF-103-01 | ¥8,060 | |||||||
A | 61LF-102-01 | ¥9,768 | |||||||
A | 61LF-104-01 | ¥11,400 | |||||||
A | 61LF-105-01 | ¥15,633 | |||||||
A | 61LF-106-01 | ¥26,685 | |||||||
A | 61LF-107-01 | ¥39,843 | |||||||
A | 61LF-108-01 | ¥78,238 |
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 6150301 | ¥11,260 | ||
A | 61502V1A1 | ¥15,021 | ||
A | 6150201 | ¥12,301 | ||
A | 6150101 | ¥12,301 | ||
A | 61502A1 | ¥14,286 | ||
A | 6150257 | ¥18,900 | ||
A | 61502B1 | ¥15,024 | ||
A | 61502F1 | ¥15,109 | ||
A | 6150301PR | ¥12,049 | ||
A | 61501B1E05 | ¥17,982 | ||
A | 61502V1 | ¥14,358 | ||
A | 6150301AM | ¥13,647 | ||
A | 6150357 | ¥18,900 | ||
A | 61524V1 | ¥21,185 | ||
A | 61505V157 | ¥32,840 | ||
A | 61507A1 | ¥58,167 | ||
A | 61503PV1 | ¥17,112 | ||
A | 61501V1E05 | ¥17,323 | ||
A | 61501V1 | ¥15,021 | ||
A | 6150401PR | ¥16,432 | ||
A | 6152701 | ¥58,905 | ||
A | 6150501PR | ¥22,473 | ||
A | 6150701PR | ¥47,185 | ||
A | 6150601PR | ¥36,434 | ||
A | 6150801PR | ¥77,696 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 4ALF60AE7 | ¥1,775,677 | |
A | 4ALF60HBPG | ¥739,853 | 見積依頼 |
A | 4ALF62AC6 | ¥1,667,839 | |
A | 4ALF62AG6 | ¥1,631,898 | |
A | 4ALF62AG4 | ¥1,761,302 | |
A | 4ALF62AG7 | ¥1,631,898 | |
A | 4ALF62EC7 | ¥4,636,886 | |
A | 4ALF62EE4 | ¥5,197,620 | |
A | 4ALF60HE6 | ¥10,819,391 | 見積依頼 |
A | 4ALF60HG6 | ¥10,783,446 | 見積依頼 |
A | 4ALF620G3 | ¥1,502,497 | |
A | 4ALF620C10 | ¥1,538,438 | |
A | 4ALF600E3S | ¥1,758,027 | 見積依頼 |
A | 4ALF609E3S | ¥1,672,885 | 見積依頼 |
A | 4ALF60AE3S | ¥1,894,289 | 見積依頼 |
A | 4ALF62EG10 | ¥4,600,934 | |
A | 4ALF60EE4 | ¥5,305,455 | |
A | 4ALF60EE6 | ¥4,744,713 | |
A | 4ALF60EE7 | ¥4,744,713 | |
A | 4ALF62AC10 | ¥1,667,839 | |
A | 4ALF620G6 | ¥1,502,497 | |
A | 4ALF60EG10 | ¥4,708,768 | |
A | 4ALF62EC3 | ¥4,636,886 | |
A | 4ALF62CE6 | ¥2,494,573 | |
A | 4ALF62CE8 | ¥2,494,573 |
163T-LFシリーズPTFEシートNPTスイングチェック
Apollo 163T-LF シリーズ スイング 逆止弁は、流体の一方向の流れに最適であり、逆流を防止し、配管、HVAC、産業プロセスにおける信頼性と安全性を提供します。 Y パターンを特徴としており、上向きの流れで水平および垂直のラインを簡単に作成できるため、さまざまなシステム構成にシームレスに統合でき、運用の柔軟性が向上します。 これらのスイングチェックは、高強度と耐腐食性を備えた青銅製です。 これらには、反応性および腐食性の化学物質に対する保護層を追加する PTFE シートが含まれています。 これらのスイング チェックにより、ねじ接続が可能になり、確実で漏れのない接続が保証され、操作の完全性が促進されます。 動作温度範囲は -20 ~ 406 °F です。
Apollo 163T-LF シリーズ スイング 逆止弁は、流体の一方向の流れに最適であり、逆流を防止し、配管、HVAC、産業プロセスにおける信頼性と安全性を提供します。 Y パターンを特徴としており、上向きの流れで水平および垂直のラインを簡単に作成できるため、さまざまなシステム構成にシームレスに統合でき、運用の柔軟性が向上します。 これらのスイングチェックは、高強度と耐腐食性を備えた青銅製です。 これらには、反応性および腐食性の化学物質に対する保護層を追加する PTFE シートが含まれています。 これらのスイング チェックにより、ねじ接続が可能になり、確実で漏れのない接続が保証され、操作の完全性が促進されます。 動作温度範囲は -20 ~ 406 °F です。
形式 | モデル | コンプライアンス | Flow | 長さ | 全体の高さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 61YLF206T1 | ¥42,846 | |||||||
A | 61YLF207T1 | ¥49,949 | |||||||
A | 61YLF204T1 | ¥22,827 | |||||||
A | 61YLF203T1 | ¥19,781 | |||||||
A | 61YLF205T1 | ¥31,188 | |||||||
A | 61YLF208T1 | ¥73,021 | |||||||
B | 61YLF203T1PR | ¥24,826 | |||||||
B | 61YLF204T1PR | ¥29,033 | |||||||
B | 61YLF205T1PR | ¥41,509 | |||||||
B | 61YLF206T1PR | ¥55,806 | |||||||
B | 61YLF207T1PR | ¥64,300 | |||||||
B | 61YLF208T1PR | ¥91,598 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 6SC108B1L | ¥234,498 | 見積依頼 |
A | 6SC100B1LLF | ¥213,900 | 見積依頼 |
A | 6SC10AB1LF | ¥128,428 | 見積依頼 |
62-100シリーズボールコーンスプリングチェックバルブ
Apollo 62-100 シリーズ ボール コーン スプリング 逆止弁は、流体が一方向に流れると同時に逆流を阻止し、汚染、システムの損傷、効率の低下を防ぎます。 これらのバルブは、流体の流れを必要な方向にのみ許可することで、パイプライン、ポンプ、機器の完全性を維持し、システムの信頼性と安全性を高めます。 耐久性と露出した表面の腐食に強いステンレス鋼構造が特徴です。 これらの逆止弁にはネジ付き FNPT x FNPT 接続が付属しており、パイプまたはフィッティングにしっかりと取り付けて設置を簡素化し、信頼性の高い流体制御を実現します。 耐食性と化学的適合性のために PTFE (強化テフロン) ボールチェックが装備されています。 これらのバルブにはステンレス鋼のスプリングが装備されており、弾力性があり、バルブの機能を長期間維持します。 サイズは 1/4、3/8、1/2、3/4、1、1.25、1.5、2 インチからお選びいただけます。
Apollo 62-100 シリーズ ボール コーン スプリング 逆止弁は、流体が一方向に流れると同時に逆流を阻止し、汚染、システムの損傷、効率の低下を防ぎます。 これらのバルブは、流体の流れを必要な方向にのみ許可することで、パイプライン、ポンプ、機器の完全性を維持し、システムの信頼性と安全性を高めます。 耐久性と露出した表面の腐食に強いステンレス鋼構造が特徴です。 これらの逆止弁にはネジ付き FNPT x FNPT 接続が付属しており、パイプまたはフィッティングにしっかりと取り付けて設置を簡素化し、信頼性の高い流体制御を実現します。 耐食性と化学的適合性のために PTFE (強化テフロン) ボールチェックが装備されています。 これらのバルブにはステンレス鋼のスプリングが装備されており、弾力性があり、バルブの機能を長期間維持します。 サイズは 1/4、3/8、1/2、3/4、1、1.25、1.5、2 インチからお選びいただけます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 61YLF19201 | ¥19,023 | |
A | 61YLF19101 | ¥19,023 | |
A | 61YLF19401 | ¥22,062 | |
A | 61YLF19601 | ¥39,552 | |
A | 61YLF19301 | ¥18,516 | |
A | 61YLF19501 | ¥29,671 | |
A | 61YLF19701 | ¥47,412 | |
A | 61YLF19801 | ¥67,952 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 61YLF09801 | ¥93,054 | |
A | 61YLF09301 | ¥18,152 | |
A | 61YLF09601 | ¥54,257 | |
A | 61YLF09701 | ¥63,131 | |
A | 61YLF09501 | ¥38,545 | |
A | 61YLF09401 | ¥25,500 |
特徴
- Apollo check valves come in bronze and stainless steel variants, offering exceptional corrosion resistance.
- ブランドの 61LF-100 Series in-line check valves are suitable against reverse flow, chemicals and corrosion. These Apollo ball valves are installed in either horizontal or vertical orientation with upward flow.
- Apollo 910WB-LF Series check valves provide spring-aided closing for rapid response control. They are equipped with a Buna-N seat to prevent leakage.
- ブランドの 163T-LF Series swing checks feature a Y-pattern allowing easy horizontal and vertical lines with upward flow for seamless integration into different system configurations. They include a PTFE seat to add a layer of protection against reactive and corrosive chemicals.
動作メカニズム
- 流体が希望の方向に流れると、ポペットが流れによって押し開かれ、圧力が低下するまで流体が通過できるようになります。
- 流れが停止または逆転購入に進むポペットが閉じ、バルブへの流体の逆流を防ぎます。
- このポペットにはバネが仕掛けられており、流体圧力がバネの力に打ち勝ってバルブが開くのに十分な高さになるまでバルブを閉じたままにします。
よくある質問
How to maintain Apollo check valves?
- クリアカバーを通して逆止弁の作動を点検します。
- Disassemble the valves if necessary and look for damage to the O-ring and valve body.
- シリコン潤滑剤で O リングを完全に潤滑した後、バルブを再組み立てします。
How to install Apollo ball valves?
Insert the Apollo ball valve's input and output into your threaded assembly and screw them. Before installing the handle, ensure it's installed properly (parallel is open).
Are these valves suitable for throttling applications?
While Apollo check valves can be used for throttling, they are not as precise as other valve types. So, if you want a valve only for throttling purposes, then you should go for アポロ グローブ バルブ.
Do these check valves require maintenance?
Apollo check valves usually require minimal maintenance. However, inspect them periodically for signs of wear or damage.
詳細はこちら
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- 自動車曳航
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- タンブラーとメディア
- ケーブルリール
- スペクタクルキットとレンズカバー
- 流出封じ込めプラットフォームとパレットランプ
- グラスファイバーU字型チャンネルストック
- DCパワーソレノイド
- BURNDY 銅製スプリットボルトコネクタ、フリーランニングスレッド
- WESTWARD メートルラチェットコンビネーションレンチ
- BRADY パイプマーカー、脱イオン水リターン
- BUSSMANN 自動車用ヒューズ:シリーズAMI
- NORDFAB ジェットキャップ
- SANDUSKY LEE ステンレス製収納キャビネット、標準扉
- ENPAC アグレッシブボンド吸収ロール
- EATON M22シリーズガードリング
- DAYTON アセンブリ
- HEAT WAGON 電気輻射ヒーター