入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チェックバルブ |
コンプライアンス | NSF61-G、NSF 383 |
接続タイプ | FNPT |
クラッキング圧力 | 0.5のプサイ |
Flow | 44 gpm |
六角サイズ | 2-37 / 100」 |
長さ | 4.187 " |
材料 | 鉛フリーブロンズ |
最大蒸気圧 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 350度F |
最大水圧 | 400psiノンショックCWP |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
全体の高さ | 2 37 / 100 " |
シート素材 | RPTFE |
サイズ | 1.25 " |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
UPC | 670750445958 |
幅(Width) | 2 37 / 100 " |
船の重量(kg) | 1.22 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8481301010 |
原産国 | US |
モデル | Flow | 六角サイズ | 長さ | 全体の高さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61LF-101-01 | 0.85 gpm | 1-3 / 25」 | 2 1 / 16 " | 1 3 / 25 " | 1 / 4 " | 1 3 / 25 " | ¥8,177 | |
61LF-102-01 | 1.21 gpm | 1-3 / 25」 | 2.125 " | 1 3 / 25 " | 3 / 8 " | 1 3 / 25 " | ¥9,768 | |
61LF-103-01 | 1.4 gpm | 1-3 / 25」 | 2 5 / 16 " | 1 3 / 25 " | 1 / 2 " | 1 3 / 25 " | ¥8,060 | |
61LF-104-01 | 3.53 gpm | 1.5 " | 2.875 " | 1.5 " | 3 / 4 " | 1.5 " | ¥11,400 | |
61LF-105-01 | 6 gpm | 1-93 / 100」 | 3.5 " | 1 93 / 100 " | 1" | 1 93 / 100 " | ¥15,633 | |
61LF-107-01 | 65 gpm | 2-81 / 100」 | 4 15 / 16 " | 2 81 / 100 " | 1.5 " | 2 81 / 100 " | ¥39,843 | |
61LF-108-01 | 81 gpm | 3-17 / 25」 | 6" | 3 17 / 25 " | 2" | 3 17 / 25 " | ¥78,238 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。