B & P MANUFACTURING ケーブルサポートグリップ
サポートグリップ、オフセットアイ、ロッドクロージング
ハベル配線デバイス - ケレムズ オフセット アイ、単織りサポート グリップがケーブル上に配置され、垂直方向の配線や曲がりをサポートします。 これらのストレイン リリーフ グリップは、優れたはんだ付け性と耐摩耗性を実現する錫コーティングされた青銅構造を特徴としています。 これらは、レースクロージンググリップよりも迅速な取り付けを提供し、グリップの長さ全体にわたって均一な負荷を得るためにストランドイコライザー位置ワイヤーと統合されています。 最大破断強度 2000 ポンドのこれらのグリップは、アイの長さ 4、5、6 インチからお選びいただけます。 Raptor Supplies また、提供しています レースクロージングサポートグリップ 最大 4900 ポンドの破壊強度を提供します。
ハベル配線デバイス - ケレムズ オフセット アイ、単織りサポート グリップがケーブル上に配置され、垂直方向の配線や曲がりをサポートします。 これらのストレイン リリーフ グリップは、優れたはんだ付け性と耐摩耗性を実現する錫コーティングされた青銅構造を特徴としています。 これらは、レースクロージンググリップよりも迅速な取り付けを提供し、グリップの長さ全体にわたって均一な負荷を得るためにストランドイコライザー位置ワイヤーと統合されています。 最大破断強度 2000 ポンドのこれらのグリップは、アイの長さ 4、5、6 インチからお選びいただけます。 Raptor Supplies また、提供しています レースクロージングサポートグリップ 最大 4900 ポンドの破壊強度を提供します。
ワイヤー管理ケーブルサポートグリップ、ダブルアイ、クローズドメッシュ
Hubbell Wiring Device-Kellems のダブルアイ、クローズド メッシュ ケーブル サポート グリップは、ケーブルの端にアクセスできる場合の常設設置に最適です。 錫でコーティングされたブロンズ構造が特徴で、腐食に耐え、高い延性と強力なグリップを提供します。 これらのグリップは、ケーブルの端を挿入した後にグリップを引き抜くためのダブルアイで構成されており、ケーブルの走行を単一の織りで処理できます。 これらは、均等な荷重と閉じたメッシュ グリップを実現するストランド イコライザー ポジション ワイヤーと統合されており、確実な取り付けを保証します。 目の長さは 4 インチと 5 インチのバリエーションがあります。
Hubbell Wiring Device-Kellems のダブルアイ、クローズド メッシュ ケーブル サポート グリップは、ケーブルの端にアクセスできる場合の常設設置に最適です。 錫でコーティングされたブロンズ構造が特徴で、腐食に耐え、高い延性と強力なグリップを提供します。 これらのグリップは、ケーブルの端を挿入した後にグリップを引き抜くためのダブルアイで構成されており、ケーブルの走行を単一の織りで処理できます。 これらは、均等な荷重と閉じたメッシュ グリップを実現するストランド イコライザー ポジション ワイヤーと統合されており、確実な取り付けを保証します。 目の長さは 4 インチと 5 インチのバリエーションがあります。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | RBD1837 | ¥146 | 見積依頼 |
A | F8003 | ¥146 | 見積依頼 |
A | GSB810 | - | 見積依頼 |
A | GSC710 | ¥405 | 見積依頼 |
A | GSB430 | ¥3,471 | 見積依頼 |
A | GSB550 | ¥4,127 | 見積依頼 |
A | GSB670 | ¥5,300 | 見積依頼 |
A | GSB1353 | ¥8,789 | 見積依頼 |
A | GSB1040 | ¥7,894 | 見積依頼 |
A | F8010 | ¥285 | 見積依頼 |
A | GSC1563 | ¥9,237 | 見積依頼 |
A | F8000 | ¥115 | 見積依頼 |
A | GSC1250 | ¥8,887 | 見積依頼 |
A | F8011 | ¥316 | 見積依頼 |
A | F8009 | ¥261 | 見積依頼 |
A | F8005 | ¥159 | 見積依頼 |
A | ETH-SP-EG | ¥615 | 見積依頼 |
A | F8001 | ¥136 | 見積依頼 |
A | ETH-SP-EG-WH | ¥1,128 | 見積依頼 |
A | RC257 | ¥163 | 見積依頼 |
A | F8008 | ¥217 | 見積依頼 |
A | RBD1827 | ¥146 | 見積依頼 |
ストレインリリーフグリップ、ワイヤーメッシュ
Hubbell Wiring Device-Kellems I グリップ ケーブル メッシュ サポートは、ケーブル上に簡単に配置してプラグ本体に取り付けることができ、張力を緩和し、ケーブルの曲がりを制御します。 これらのサポートには、ナイロン コード クランプの下にフィットするアイ タブと、アイレットを通ってスライドするネジが付いており、グリップを所定の位置に固定します。 UL リストにログインされており、亜鉛メッキ鋼製で、最大 1500 ポンドの破壊強度を提供します。
Hubbell Wiring Device-Kellems I グリップ ケーブル メッシュ サポートは、ケーブル上に簡単に配置してプラグ本体に取り付けることができ、張力を緩和し、ケーブルの曲がりを制御します。 これらのサポートには、ナイロン コード クランプの下にフィットするアイ タブと、アイレットを通ってスライドするネジが付いており、グリップを所定の位置に固定します。 UL リストにログインされており、亜鉛メッキ鋼製で、最大 1500 ポンドの破壊強度を提供します。
コードグリップコネクタ
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 54157BS | ¥3,845 | 見積依頼 | |
A | 54882BET | ¥173,757 | 見積依頼 | |
A | 54876BE0825PH | ¥17,744 | 見積依頼 | |
A | 54852BE0316 | ¥4,192 | 見積依頼 | |
A | 54868BE0825PH | ¥10,699 | 見積依頼 | |
A | 54852BE0312PH | ¥4,192 | 見積依頼 | |
A | 269-31499-4 | ¥59,068 | 見積依頼 | |
A | 54513NS | ¥6,871 | 見積依頼 | |
B | 54882BEB | ¥155,233 | 見積依頼 | |
A | 54857BEBTPH | ¥7,259 | 見積依頼 | |
B | 54811BE0816 | ¥29,379 | 見積依頼 | |
A | 54516PFNMPH | ¥8,163 | 見積依頼 | |
A | 54514PFNMPH | ¥6,708 | 見積依頼 | |
A | 54882BESP | ¥60,241 | 見積依頼 | |
C | 54864BE20BS | ¥7,163 | 見積依頼 | |
C | 54852BE0612 | ¥4,192 | 見積依頼 | |
C | 54852BE0620 | ¥4,192 | 見積依頼 | |
C | 582810820 | ¥25,557 | 見積依頼 | |
C | 54811BEPH | ¥4,528 | 見積依頼 | |
C | 54866BE30BS | ¥7,653 | 見積依頼 | |
C | 32009TL | ¥34,622 | 見積依頼 | |
C | 540500PFM500 | ¥15,956 | 見積依頼 | |
C | 54856BEBT | ¥4,528 | 見積依頼 | |
C | 54862BE0628 | ¥18,081 | 見積依頼 | |
C | 54879BEBS | ¥31,783 | 見積依頼 |
130096 シリーズ リキッドタイト コード グリップ
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | 1300960053 | 見積依頼 |
B | 1300960046 | 見積依頼 |
C | 1300960039 | 見積依頼 |
B | 1300960047 | 見積依頼 |
130096シリーズ コードグリップ
Woodhead 130096 シリーズ コード グリップは、プラグ、コネクタ、エンクロージャ、押しボタン ステーション、ペンダントまたは吊り下げボックスに取り付けられたコードの張力を軽減します。 アルミニウム製のボディにステンレス鋼のメッシュを備え、腐食防止を強化しています。 これらの MAX-LOC グリップには O リングが付いており、埃、湿気、その他の汚染物質の侵入を防ぐためにしっかりと密閉されます。
Woodhead 130096 シリーズ コード グリップは、プラグ、コネクタ、エンクロージャ、押しボタン ステーション、ペンダントまたは吊り下げボックスに取り付けられたコードの張力を軽減します。 アルミニウム製のボディにステンレス鋼のメッシュを備え、腐食防止を強化しています。 これらの MAX-LOC グリップには O リングが付いており、埃、湿気、その他の汚染物質の侵入を防ぐためにしっかりと密閉されます。
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | 1300970175 | 見積依頼 |
A | 1300970177 | 見積依頼 |
A | 1300970176 | 見積依頼 |
130094シリーズ サポートグリップ
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | 1300940465 | 見積依頼 |
B | 1300940322 | 見積依頼 |
C | 1300940302 | 見積依頼 |
D | 1300940378 | 見積依頼 |
D | 1300940382 | 見積依頼 |
E | 1300940397 | 見積依頼 |
F | 1300940459 | 見積依頼 |
G | 1300940225 | 見積依頼 |
H | 1300940244 | 見積依頼 |
C | 1300940304 | 見積依頼 |
B | 1300940324 | 見積依頼 |
F | 1300940457 | 見積依頼 |
B | 1300940326 | 見積依頼 |
D | 1300940380 | 見積依頼 |
E | 1300940399 | 見積依頼 |
I | 1300940422 | 見積依頼 |
J | 1300940444 | 見積依頼 |
G | 1300940223 | 見積依頼 |
K | 1300940267 | 見積依頼 |
L | 1300940344 | 見積依頼 |
J | 1300940440 | 見積依頼 |
H | 1300940246 | 見積依頼 |
Flexcor シリーズ二重織り、ロング丈、クローズドメッシュ、オフセットアイプルグリップ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | S42006GRWM | ¥420,162 | 見積依頼 |
A | S40706GRWM | ¥137,636 | |
A | S41206GRWM | ¥249,581 | 見積依頼 |
A | S41506GRWM | ¥195,283 | 見積依頼 |
A | S41002GRWM | ¥65,907 | 見積依頼 |
A | S41203GRWM | ¥249,581 | 見積依頼 |
A | S41202GR00 | ¥117,550 | 見積依頼 |
A | S41207GRWM | ¥249,581 | 見積依頼 |
A | S42007GRWM | ¥420,162 | 見積依頼 |
A | S40502GRWM | ¥33,941 | 見積依頼 |
A | S40508GRWM | ¥92,656 | |
A | S41501GRWM | ¥195,283 | 見積依頼 |
A | S41005GRWM | ¥65,907 | 見積依頼 |
A | S41201GRWM | ¥183,114 | 見積依頼 |
A | S42001GRWM | ¥337,777 | 見積依頼 |
A | S42008GRWM | ¥420,162 | 見積依頼 |
A | S40503GRWM | ¥82,161 | |
A | S40506GRWM | ¥82,656 | |
A | S40704GRWM | ¥137,636 | |
A | S41007GRWM | ¥65,907 | 見積依頼 |
A | S41202GRWM | ¥249,581 | 見積依頼 |
A | S41505GRWM | ¥195,283 | 見積依頼 |
A | S41204GRWM | ¥249,581 | 見積依頼 |
A | S42003GRWM | ¥337,777 | 見積依頼 |
A | S41503GRWM | ¥195,283 | 見積依頼 |
Flexcor シリーズ標準デューティ、クローズドメッシュ、シングルアイサポートグリップ
130098シリーズストレインリリーフコードグリップ
形式 | モデル | ボディ材質 | ケーブル径 | グロメットカラー | 番手 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1300980062 | 見積依頼 | ||||
B | 1300980220 | 見積依頼 | ||||
C | 1300980042 | 見積依頼 | ||||
D | 1300980120 | 見積依頼 | ||||
D | 1300980098 | 見積依頼 | ||||
D | 1300980084 | 見積依頼 | ||||
E | 1300980063 | 見積依頼 | ||||
E | 1300980085 | 見積依頼 | ||||
E | 1300980106 | 見積依頼 | ||||
E | 1300980077 | 見積依頼 | ||||
E | 1300980055 | 見積依頼 | ||||
E | 1300980070 | 見積依頼 | ||||
E | 1300980113 | 見積依頼 | ||||
E | 1300980048 | 見積依頼 | ||||
E | 1300980037 | 見積依頼 |
130096シリーズケーブルサポートグリップ
形式 | モデル | 番手 | |
---|---|---|---|
A | 1300960076 | 見積依頼 | |
B | 1300960078 | 見積依頼 | |
A | 1300960074 | 見積依頼 | |
A | 1300960070 | 見積依頼 | |
A | 1300960072 | 見積依頼 |
Flexcor シリーズ ダブルウィーブ、標準長、スプリットレース、オフセットアイプルグリップ
形式 | モデル | ケーブル径 | |
---|---|---|---|
A | SSK0751、XNUMX | 見積依頼 | |
B | SSK1501、XNUMX | 見積依頼 | |
C | SSK1251、XNUMX | 見積依頼 | |
D | SSK1751、XNUMX | 見積依頼 | |
E | SSK2001、XNUMX | 見積依頼 | |
F | SSK3001、XNUMX | 見積依頼 | |
G | SSK3501、XNUMX | 見積依頼 |
Flexcor シリーズ 二重織り、ロング丈、スプリットレース、オフセットアイプルグリップ
形式 | モデル | ケーブル径 | |
---|---|---|---|
A | SSK1002、XNUMX | 見積依頼 | |
B | SSK1502、XNUMX | 見積依頼 | |
C | SSK1252、XNUMX | 見積依頼 | |
D | SSK2002、XNUMX | 見積依頼 | |
E | SSK2502、XNUMX | 見積依頼 | |
F | SSK3002、XNUMX | 見積依頼 |
130097シリーズ コードグリップ
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | 1300970217 | 見積依頼 |
B | 1300970166 | 見積依頼 |
B | 1300970172 | 見積依頼 |
B | 1300970167 | 見積依頼 |
C | 1300970205 | 見積依頼 |
C | 1300970201 | 見積依頼 |
C | 1300970200 | 見積依頼 |
C | 1300970199 | 見積依頼 |
B | 1300970173 | 見積依頼 |
B | 1300970163 | 見積依頼 |
D | 1300970191 | 見積依頼 |
B | 1300970161 | 見積依頼 |
B | 1300970160 | 見積依頼 |
E | 1300970003 | 見積依頼 |
B | 1300970179 | 見積依頼 |
B | 1300970174 | 見積依頼 |
B | 1300970171 | 見積依頼 |
B | 1300970170 | 見積依頼 |
B | 1300970168 | 見積依頼 |
D | 1300970187 | 見積依頼 |
D | 1300970194 | 見積依頼 |
A | 1300970215 | 見積依頼 |
A | 1300970219 | 見積依頼 |
C | 1300970198 | 見積依頼 |
B | 1300970181 | 見積依頼 |
コードグリップアセンブリ
形式 | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 00-857169-00001 | ¥24,387 | 見積依頼 | |||
B | 00-857169-00003 | ¥28,687 | 見積依頼 |
130094シリーズケーブルサポートグリップ
形式 | モデル | ベールの長さ | ケーブル径 | |
---|---|---|---|---|
A | 1300940407 | 見積依頼 | ||
A | 1300940462 | 見積依頼 | ||
A | 1300940460 | 見積依頼 | ||
A | 1300940006 | 見積依頼 | ||
A | 1300940449 | 見積依頼 | ||
A | 1300940454 | 見積依頼 | ||
A | 1300940456 | 見積依頼 | ||
B | 1300940293 | 見積依頼 | ||
C | 1300940369 | 見積依頼 | ||
D | 1300940335 | 見積依頼 | ||
E | 1300940256 | 見積依頼 | ||
E | 1300940252 | 見積依頼 | ||
F | 1300940409 | 見積依頼 | ||
F | 1300940411 | 見積依頼 | ||
G | 1300940441 | 見積依頼 | ||
C | 1300940371 | 見積依頼 | ||
D | 1300940331 | 見積依頼 | ||
H | 1300940214 | 見積依頼 | ||
I | 1300940212 | 見積依頼 | ||
I | 1300940210 | 見積依頼 | ||
E | 1300940254 | 見積依頼 | ||
D | 1300940333 | 見積依頼 | ||
B | 1300940289 | 見積依頼 | ||
B | 1300940291 | 見積依頼 | ||
E | 1300940260 | 見積依頼 |
130098シリーズケーブルサポートグリップ
形式 | モデル | ボディ材質 | ボディスタイル | ケーブル径 | グロメットカラー | 穴の数 | 番手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1300980068 | 見積依頼 | ||||||
A | 1300980131 | 見積依頼 | ||||||
B | 1300980227 | 見積依頼 | ||||||
C | 1300980200 | 見積依頼 | ||||||
D | 1300980204 | 見積依頼 | ||||||
E | 1300980205 | 見積依頼 | ||||||
F | 1300980208 | 見積依頼 | ||||||
F | 1300980213 | 見積依頼 | ||||||
B | 1300980129 | 見積依頼 | ||||||
A | 1300980135 | 見積依頼 | ||||||
G | 1300980195 | 見積依頼 | ||||||
B | 1300980137 | 見積依頼 | ||||||
H | 1300980152 | 見積依頼 | ||||||
B | 1300980157 | 見積依頼 | ||||||
A | 1300980060 | 見積依頼 | ||||||
H | 1300980162 | 見積依頼 | ||||||
B | 1300980164 | 見積依頼 | ||||||
I | 1300980197 | 見積依頼 | ||||||
A | 1300980170 | 見積依頼 | ||||||
J | 1300980074 | 見積依頼 | ||||||
B | 1300980064 | 見積依頼 | ||||||
K | 1300980083 | 見積依頼 | ||||||
B | 1300980167 | 見積依頼 | ||||||
B | 1300980172 | 見積依頼 | ||||||
H | 1300980183 | 見積依頼 |
詳細はこちら
- 溶接テーブルとアクセサリー
- 手のこぎりとのこぎり
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- ターミナルブロック
- 緊急照明
- 従来のスプレーガン
- インパクトソケットビットドライバー
- バールレバードリー
- 放射プロセスヒーター
- エアオペレートバルブ
- KEO 皿穴、高速度鋼、6フルート、90度の夾角
- ROCKWOOD オフセットプルハンドル
- OMRON STI リレーソケット14ピンDINマウント
- MARTIN SPROCKET 1/4 インチ ドライブ 6 ポイント SAE 標準ソケット
- POWER FIRST ミニチュア押しボタンスイッチ
- POWER FIRST 照明付き延長コード
- CLEVELAND VIBRATOR CO. バイブレーションジョガー
- MASTER LOCK ブラインド フランジ ロックアウト
- VESTIL TG-1600 フルオーバーラップヘッダーマウントビニールストリップドア
- NAPCO キーパッド