WOODHEAD 1300980213 サポートグリップ、ストレインリリーフ、90度オス、4.75mm、Oリング
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルサポートグリップ |
ボディ材質 | ナイロン |
ボディスタイル | 90度 |
ケーブル径 | 0.187 " |
穴の数 | 2/3/4/5/6/7 |
番手 | 1 / 2 "NPT |
タイプ | 男性 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | ボディスタイル | ケーブル径 | グロメットカラー | 穴の数 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300980091 | PBT | ストレート | .562-.625 " | - | 1 | 1 / 2 "NPT | - | 見積依頼
| |
1300980075 | ナイロン | 90度 | .375-.437 " | グリーン | 1 | 1 / 2 "NPT | - | 見積依頼
| |
1300980074 | ナイロン | 90度 | .375-.437 " | グリーン | 1 | 1 / 2 "NPT | - | 見積依頼
| |
1300980072 | PBT | ストレート | .375-.437 " | グリーン | 1 | 1 / 2 "NPT | - | 見積依頼
| |
1300980071 | ナイロン | ストレート | .375-.437 " | グリーン | 1 | 1 / 2 "NPT | - | 見積依頼
| |
1300980068 | ナイロン | 90度 | .312-.375 " | グレー | 1 | 1 / 2 "NPT | - | 見積依頼
| |
1300980065 | PBT | ストレート | .312-.375 " | グレー | 1 | 1 / 2 "NPT | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。