ABB ミニチュアサーキットブレーカのボルトオン 電流過負荷および短絡状態の間に電気的安全性を提供するために使用される広範囲の小型回路ブレーカー(MCB)。 XNUMXつのトリップメカニズムを備えています。XNUMXつは過負荷保護用、もうXNUMXつは短絡保護用です。 IEC、UL、CSAにリストされた設計
電流過負荷および短絡状態の間に電気的安全性を提供するために使用される広範囲の小型回路ブレーカー(MCB)。 XNUMXつのトリップメカニズムを備えています。XNUMXつは過負荷保護用、もうXNUMXつは短絡保護用です。 IEC、UL、CSAにリストされた設計
T5シリーズモールドケースサーキットブレーカ
ABB T5 シリーズ モールドケースサーキットブレーカーは、電気回路と機器を過電流から保護し、損傷を防ぎ、安全性を確保します。 安定した安全な電力インフラを備えているため、運用効率が向上し、配電システム、産業プラント、商業ビルのダウンタイムが最小限に抑えられます。 これらの MCCB は二重絶縁で設計されており、安全性が向上し、電気的故障に関連するリスクが最小限に抑えられます。 これらは確実な動作を特徴とし、トグル機構を通じて可動接点の正確な位置決めを保証します。 これらの Tmax MCCB は、性能を低下させることなく、パネルや配電盤に水平または垂直に設置できます。
ABB T5 シリーズ モールドケースサーキットブレーカーは、電気回路と機器を過電流から保護し、損傷を防ぎ、安全性を確保します。 安定した安全な電力インフラを備えているため、運用効率が向上し、配電システム、産業プラント、商業ビルのダウンタイムが最小限に抑えられます。 これらの MCCB は二重絶縁で設計されており、安全性が向上し、電気的故障に関連するリスクが最小限に抑えられます。 これらは確実な動作を特徴とし、トグル機構を通じて可動接点の正確な位置決めを保証します。 これらの Tmax MCCB は、性能を低下させることなく、パネルや配電盤に水平または垂直に設置できます。
形式 | モデル | AIC評価 | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | T5N600CW | - | 見積依頼 | ||
A | T5NQ300TW | - | 見積依頼 | ||
A | T5N300EW | - | 見積依頼 | ||
A | T5N400CW | - | 見積依頼 | ||
A | T5N400EW | - | 見積依頼 | ||
A | T5N600BW | - | 見積依頼 | ||
A | T5N600EW | - | 見積依頼 | ||
A | T5N300BW | - | 見積依頼 | ||
A | T5N300CW | - | 見積依頼 | ||
A | T5N300TW | - | 見積依頼 | ||
A | T5S600CW | - | 見積依頼 | ||
A | T5S600BW | - | 見積依頼 | ||
A | T5S400CW | - | 見積依頼 | ||
A | T5S300BW | - | 見積依頼 | ||
A | T5S600EW | - | 見積依頼 | ||
A | T5S300E5W | - | 見積依頼 | ||
A | T5S400EW | - | 見積依頼 | ||
A | T5S400BW | - | 見積依頼 | ||
A | T5S300EW | - | 見積依頼 | ||
A | T5H400BW | - | 見積依頼 | ||
A | T5H400CW | - | 見積依頼 | ||
A | T5H400EW | - | 見積依頼 | ||
A | T5H600BW | - | 見積依頼 | ||
A | T5H300CW | - | 見積依頼 | ||
A | T5H600CW | - | 見積依頼 |
ミニチュアサーキットブレーカ、S203シリーズ
ABB S203 シリーズ小型サーキットブレーカーは、配電盤、配電盤、母線路プラグインユニット、コンビネーションスターターなどの電気機器に高速動作の電流制限保護を提供します。 これらの小型ブレーカーは、瞬時保護と時間遅延保護の両方を提供する熱磁気トリップ ユニットを備えた二重トリップ機構と、取り付けが簡単な DIN レール取り付けを備えています。 逆給電も可能で、安全な接続を実現するバスタイプのネットワークを備えたフィンガーセーフ/多機能端子が装備されています。 これらの回路ブレーカーは、0.2A ~ 63A の定格電流と 240VAC または 480VAC の電圧オプションを備えた幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
ABB S203 シリーズ小型サーキットブレーカーは、配電盤、配電盤、母線路プラグインユニット、コンビネーションスターターなどの電気機器に高速動作の電流制限保護を提供します。 これらの小型ブレーカーは、瞬時保護と時間遅延保護の両方を提供する熱磁気トリップ ユニットを備えた二重トリップ機構と、取り付けが簡単な DIN レール取り付けを備えています。 逆給電も可能で、安全な接続を実現するバスタイプのネットワークを備えたフィンガーセーフ/多機能端子が装備されています。 これらの回路ブレーカーは、0.2A ~ 63A の定格電流と 240VAC または 480VAC の電圧オプションを備えた幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | AIC評価 | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | S203-K32 | - | 見積依頼 | |||
A | S203-K4 | ¥12,634 | 見積依頼 | |||
A | S203-K30 | - | 見積依頼 | |||
A | S203UP-K0.2 | ¥40,877 | 見積依頼 | |||
A | S203UP-K10 | ¥23,967 | 見積依頼 | |||
A | S203UP-K13 | ¥40,877 | 見積依頼 | |||
A | S203UP-K16 | ¥40,877 | 見積依頼 | |||
A | S203UP-K20 | ¥23,967 | 見積依頼 | |||
A | S203UP-K6 | ¥40,877 | 見積依頼 | |||
A | S203U-K5 | ¥29,858 | 見積依頼 | |||
A | S203UP-K0.3 | ¥40,877 | 見積依頼 | |||
A | S203U-K50 | ¥31,279 | 見積依頼 | |||
A | S203U-K63 | ¥31,279 | 見積依頼 | |||
A | S203U-K8 | ¥29,858 | 見積依頼 | |||
A | S203UP-K0.5 | ¥40,877 | 見積依頼 | |||
A | S203UP-K1 | ¥40,877 | 見積依頼 | |||
A | S203UP-K15 | ¥23,967 | 見積依頼 | |||
A | S203UP-K0.75 | ¥40,877 | 見積依頼 | |||
A | S203U-K2 | ¥24,693 | 見積依頼 | |||
A | S203U-K25 | - | 見積依頼 | |||
A | S203UP-K25 | ¥40,877 | 見積依頼 | |||
A | S203UP-K8 | ¥40,877 | 見積依頼 | |||
A | S203UP-K4 | ¥40,877 | 見積依頼 | |||
A | S203UP-K3 | ¥40,877 | 見積依頼 | |||
A | S203UP-K1.6 | ¥40,877 | 見積依頼 |
T2シリーズモールドケースサーキットブレーカ
ABB T2 シリーズ回路ブレーカーは、貫通電流を制限して配電アプリケーションの下流コンポーネントを保護するように設計されています。 これらのモールドケースサーキットブレーカーは、配線の緩みを解消しながら配線の手間を軽減するためのライン側と負荷側のラグ端子を備えています。 これらには、軽度の過負荷でのトリップを回避しながら、重度の短絡に即座に反応するための瞬時および長時間トリップ機能の両方を提供する、交換不可能な熱磁気トリップが装備されています。 取り付けが簡単なボルトオン設計です。 これらの三極サーキットブレーカーは、15 ~ 100A の範囲のアンペア数で入手できます。 Raptor Supplies.
ABB T2 シリーズ回路ブレーカーは、貫通電流を制限して配電アプリケーションの下流コンポーネントを保護するように設計されています。 これらのモールドケースサーキットブレーカーは、配線の緩みを解消しながら配線の手間を軽減するためのライン側と負荷側のラグ端子を備えています。 これらには、軽度の過負荷でのトリップを回避しながら、重度の短絡に即座に反応するための瞬時および長時間トリップ機能の両方を提供する、交換不可能な熱磁気トリップが装備されています。 取り付けが簡単なボルトオン設計です。 これらの三極サーキットブレーカーは、15 ~ 100A の範囲のアンペア数で入手できます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | AIC評価 | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | T2S080TW | ¥115,168 | 見積依頼 | ||
A | T2S060TW | ¥87,780 | 見積依頼 | ||
A | T2S050MW | ¥111,273 | 見積依頼 | ||
A | T2S040TW | ¥69,480 | 見積依頼 | ||
A | T2S015TW | - | 見積依頼 | ||
A | T2S100TW | ¥115,168 | 見積依頼 | ||
A | T2S070TW | ¥115,168 | 見積依頼 | ||
A | T2S090TW | ¥115,168 | 見積依頼 | ||
A | T2S100MW | ¥115,168 | 見積依頼 | ||
A | T2S060BW | ¥156,400 | 見積依頼 | ||
A | T2S050TW | ¥111,273 | 見積依頼 | ||
A | T2S030TW | ¥69,236 | 見積依頼 | ||
A | T2S020TW | ¥111,273 | 見積依頼 | ||
A | T2H020TW | ¥135,073 | 見積依頼 | ||
A | T2H040TW | ¥135,073 | 見積依頼 | ||
A | T2H050MW | ¥135,073 | 見積依頼 | ||
A | T2H090TW | ¥170,617 | 見積依頼 | ||
A | T2H100MW | ¥170,617 | 見積依頼 | ||
A | T2H080TW | ¥170,617 | 見積依頼 | ||
A | T2H015TW | ¥135,073 | 見積依頼 | ||
A | T2H100TW | ¥170,617 | 見積依頼 | ||
A | T2H070TW | ¥170,617 | 見積依頼 | ||
A | T2H060TW | ¥135,073 | 見積依頼 | ||
A | T2H030TW | ¥135,073 | 見積依頼 |
モールドケースサーキットブレーカ:T3シリーズ
ABB T3 シリーズ回路ブレーカーは、短絡や過負荷の発生から電気機器を保護するように設計されています。 これらの UL 認定ブレーカーは、コンパクトなスペースへの設置が容易なボルトオン取り付け設計と、LI (長時間および瞬時) 電流制限機能を提供するための熱磁気トリップを備えています。 25V で 480kA、35V で 480kA の遮断容量を提供でき、XNUMX 極構成で利用できます。 Raptor Supplies.
ABB T3 シリーズ回路ブレーカーは、短絡や過負荷の発生から電気機器を保護するように設計されています。 これらの UL 認定ブレーカーは、コンパクトなスペースへの設置が容易なボルトオン取り付け設計と、LI (長時間および瞬時) 電流制限機能を提供するための熱磁気トリップを備えています。 25V で 480kA、35V で 480kA の遮断容量を提供でき、XNUMX 極構成で利用できます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | AIC評価 | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | T3N125TW | ¥227,491 | 見積依頼 | ||
A | T3N060TW | ¥117,455 | 見積依頼 | ||
A | T3N070TW | ¥117,455 | 見積依頼 | ||
A | T3N100TW | ¥117,455 | 見積依頼 | ||
A | T3N080TW | ¥117,455 | 見積依頼 | ||
A | T3N150TW | ¥227,491 | 見積依頼 | ||
A | T3N200TW | - | 見積依頼 | ||
A | T3N225TW | ¥227,491 | 見積依頼 | ||
A | T3S125MW | ¥98,420 | 見積依頼 | ||
A | T3S150DW | - | 見積依頼 | ||
A | T3S150MW | ¥170,016 | 見積依頼 | ||
A | T3S100MW | ¥148,362 | 見積依頼 | ||
A | T3S150TW | ¥148,362 | 見積依頼 | ||
A | T3S225DW | ¥198,282 | 見積依頼 |
S201 フレームサーキットブレーカー
形式 | モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | S201U-K0.2 | - | 見積依頼 | ||
A | S201U-K0.3 | - | 見積依頼 | ||
B | S201-K0.5 | - | 見積依頼 | ||
A | S201U-K0.5 | - | 見積依頼 | ||
A | S201U-K0.75 | - | 見積依頼 | ||
B | S201-K1 | ¥3,341 | 見積依頼 | ||
A | S201U-K1 | ¥5,834 | 見積依頼 | ||
B | S201-C1 | - | 見積依頼 | ||
B | S201-K1.6 | ¥4,438 | 見積依頼 | ||
B | S201-K2 | ¥3,579 | 見積依頼 | ||
B | S201-K3 | - | 見積依頼 | ||
B | S201-K5 | - | 見積依頼 | ||
B | S201-K6 | ¥5,834 | 見積依頼 | ||
B | S201-K8 | ¥5,834 | 見積依頼 | ||
A | S201U-K10 | - | 見積依頼 | ||
B | S201-K10 | ¥4,880 | 見積依頼 | ||
A | S201U-K13 | - | 見積依頼 | ||
B | S201-K13 | ¥3,579 | 見積依頼 | ||
A | S201U-K15 | - | 見積依頼 | ||
B | S201-K15 | - | 見積依頼 | ||
B | S201-K16 | ¥3,579 | 見積依頼 | ||
B | S201-K20 | - | 見積依頼 | ||
B | S201-C20 | ¥2,638 | 見積依頼 | ||
B | S201-K25 | ¥3,579 | 見積依頼 | ||
B | S201-K40 | ¥5,834 | 見積依頼 |
S202 フレームサーキットブレーカー
T5 フレームサーキットブレーカー
T4シリーズモールドケースサーキットブレーカ
ABB T4 シリーズ回路ブレーカーは、過負荷や短絡状態によって引き起こされる損傷から電気回路を保護するように設計されています。 これらのデバイスは、短時間、長時間、瞬間的な電流制限機能を提供する電子トリップ ユニットと、電流の流れを電子的に制御するソリッドステート保護システムを備えています。 さらに、迅速かつ簡単に設置できるボルトオン取り付け機能と、安全な配線構成を実現するライン側と負荷側のラグ端子が統合されています。 100V で 480kA、25V で 480kA、35V で 480kA、および 65V で 480kA の遮断容量を備えたこれらのサーキット ブレーカーを幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
ABB T4 シリーズ回路ブレーカーは、過負荷や短絡状態によって引き起こされる損傷から電気回路を保護するように設計されています。 これらのデバイスは、短時間、長時間、瞬間的な電流制限機能を提供する電子トリップ ユニットと、電流の流れを電子的に制御するソリッドステート保護システムを備えています。 さらに、迅速かつ簡単に設置できるボルトオン取り付け機能と、安全な配線構成を実現するライン側と負荷側のラグ端子が統合されています。 100V で 480kA、25V で 480kA、35V で 480kA、および 65V で 480kA の遮断容量を備えたこれらのサーキット ブレーカーを幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | AIC評価 | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | T4N150BW | ¥182,101 | 見積依頼 | ||
A | T4NQ250CW | ¥320,620 | 見積依頼 | ||
A | T4N150CW | ¥358,211 | 見積依頼 | ||
A | T4N100CW | ¥332,429 | 見積依頼 | ||
A | T4N250E5W | ¥229,979 | 見積依頼 | ||
A | T4N100BW | - | 見積依頼 | ||
A | T4N100EW | ¥431,182 | 見積依頼 | ||
A | T4N250BW | ¥276,417 | 見積依頼 | ||
A | T4N250EW | ¥467,345 | 見積依頼 | ||
A | T4N150EW | ¥462,089 | 見積依頼 | ||
A | T4S150BW | ¥332,695 | 見積依頼 | ||
A | T4S250EW | ¥590,982 | 見積依頼 | ||
A | T4S100BW | ¥310,178 | 見積依頼 | ||
A | T4S250CW | - | 見積依頼 | ||
A | T4H250BW | ¥616,945 | 見積依頼 | ||
A | T4H100BW | ¥590,982 | 見積依頼 | ||
A | T4H250EW | ¥771,182 | 見積依頼 | ||
A | T4H250DW | ¥318,132 | 見積依頼 | ||
A | T4H250CW | - | 見積依頼 | ||
A | T4H150BW | ¥617,564 | 見積依頼 | ||
A | T4L150CW | ¥802,090 | 見積依頼 | ||
A | T4L250CW | ¥839,715 | 見積依頼 | ||
A | T4L150BW | ¥771,182 | 見積依頼 | ||
A | T4L250BW | - | 見積依頼 | ||
A | T4L100BW | ¥771,182 | 見積依頼 |
S202シリーズ熱磁気回路ブレーカー
ABB 小型回路ブレーカーは、貫通電流を制限して配電アプリケーションの下流コンポーネントを保護するように設計されています。 これらの UL 認定の補助プロテクターは、取り付けが簡単でユーザーの安全を確保するための DIN レール取り付け設計とフィンガー セーフ端子、および手間のかからない配線を確保しながら接続の緩みを排除するラグ端子を備えています。 熱磁気トリップは、軽度の過負荷でのトリップを回避しながら、重大な短絡に即座に対応するための瞬間および長時間トリップ機能の両方を提供します。 これらの二極ボルトオン回路ブレーカーは、0.2 ~ 63A の範囲のアンペア数でご利用いただけます。 Raptor Supplies.
ABB 小型回路ブレーカーは、貫通電流を制限して配電アプリケーションの下流コンポーネントを保護するように設計されています。 これらの UL 認定の補助プロテクターは、取り付けが簡単でユーザーの安全を確保するための DIN レール取り付け設計とフィンガー セーフ端子、および手間のかからない配線を確保しながら接続の緩みを排除するラグ端子を備えています。 熱磁気トリップは、軽度の過負荷でのトリップを回避しながら、重大な短絡に即座に対応するための瞬間および長時間トリップ機能の両方を提供します。 これらの二極ボルトオン回路ブレーカーは、0.2 ~ 63A の範囲のアンペア数でご利用いただけます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | AIC評価 | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | S202-K30 | - | 見積依頼 | |||
A | S202-K3 | - | 見積依頼 | |||
A | S202-K4 | ¥11,739 | 見積依頼 | |||
A | S202-K32 | ¥17,062 | 見積依頼 | |||
A | S202UP-K1.6 | ¥34,122 | 見積依頼 | |||
A | S202UP-K15 | ¥16,533 | 見積依頼 | |||
A | S202UP-K16 | ¥34,122 | 見積依頼 | |||
A | S202UP-K2 | ¥34,122 | 見積依頼 | |||
A | S202UP-K25 | ¥34,122 | 見積依頼 | |||
A | S202UP-K8 | ¥23,160 | 見積依頼 | |||
A | S202UP-K3 | ¥34,122 | 見積依頼 | |||
A | S202UP-K0.5 | ¥34,122 | 見積依頼 | |||
A | S202U-K20 | ¥14,538 | 見積依頼 | |||
A | S202U-K32 | ¥19,905 | 見積依頼 | |||
A | S202UP-K4 | ¥34,122 | 見積依頼 | |||
A | S202UP-K5 | ¥23,160 | 見積依頼 | |||
A | S202UP-K0.75 | ¥34,122 | 見積依頼 | |||
A | S202UP-K0.2 | ¥34,122 | 見積依頼 | |||
A | S202U-K16 | ¥17,772 | 見積依頼 | |||
A | S202U-K63 | ¥26,658 | 見積依頼 | |||
A | S202U-K25 | ¥17,772 | 見積依頼 | |||
A | S202U-K3 | ¥9,619 | 見積依頼 | |||
A | S202UP-K1 | ¥34,122 | 見積依頼 | |||
A | S202UP-K20 | ¥16,533 | 見積依頼 | |||
A | S202U-K40 | ¥21,326 | 見積依頼 |
S201シリーズミニサーキットブレーカ
ABB ボルトオン回路ブレーカーは、過電流や短絡から接続された回路を保護するために、電気制御パネルや配電盤内に設置するのに適しています。 これらの CE マーク取得済みの補助プロテクターは、ユーザーの安全性と取り付けの容易さを実現するフィンガー セーフ端子と DIN レール取り付け設計、瞬時および長時間のトリップ機能を実現する熱磁気トリップ、手間のかからない配線を実現するラグ端子を備えています。 これらの単極小型回路ブレーカーは、0.2 ~ 63A の範囲のアンペア数でご利用いただけます。 Raptor Supplies.
ABB ボルトオン回路ブレーカーは、過電流や短絡から接続された回路を保護するために、電気制御パネルや配電盤内に設置するのに適しています。 これらの CE マーク取得済みの補助プロテクターは、ユーザーの安全性と取り付けの容易さを実現するフィンガー セーフ端子と DIN レール取り付け設計、瞬時および長時間のトリップ機能を実現する熱磁気トリップ、手間のかからない配線を実現するラグ端子を備えています。 これらの単極小型回路ブレーカーは、0.2 ~ 63A の範囲のアンペア数でご利用いただけます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | AIC評価 | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | S201-K32 | - | 見積依頼 | ||
B | S201-K30 | ¥5,834 | 見積依頼 | ||
B | S201-K4 | ¥3,579 | 見積依頼 | ||
B | S201U-K8 | ¥5,834 | 見積依頼 | ||
B | S201U-K63 | ¥12,440 | 見積依頼 | ||
B | S201U-K6 | ¥11,374 | 見積依頼 | ||
B | S201U-K50 | ¥8,531 | 見積依頼 | ||
B | S201U-K40 | ¥8,531 | 見積依頼 | ||
B | S201U-K4 | ¥5,834 | 見積依頼 | ||
B | S201U-K32 | ¥8,531 | 見積依頼 | ||
B | S201U-K30 | ¥8,531 | 見積依頼 | ||
B | S201U-K3 | ¥8,531 | 見積依頼 | ||
B | S201U-K25 | ¥5,834 | 見積依頼 | ||
B | S201U-K20 | ¥7,749 | 見積依頼 | ||
B | S201U-K2 | ¥8,531 | 見積依頼 | ||
B | S201U-K16 | ¥8,531 | 見積依頼 | ||
B | S201U-K60 | ¥8,531 | 見積依頼 | ||
B | S201U-K5 | ¥5,834 | 見積依頼 | ||
B | S201UP-K8 | ¥13,507 | 見積依頼 | ||
B | S201UP-K13 | ¥13,507 | 見積依頼 | ||
B | S201UP-K25 | ¥13,507 | 見積依頼 | ||
B | S201UP-K2 | ¥13,507 | 見積依頼 | ||
B | S201UP-K15 | ¥13,507 | 見積依頼 | ||
B | S201UP-K0.2 | ¥13,507 | 見積依頼 | ||
B | S201UP-K0.5 | ¥13,507 | 見積依頼 |
モールドケースサーキットブレーカ、65kAIC @ 480VAC、パネル取り付け
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
T2H050TW | CE6KRZ | - | 見積依頼 |
詳細はこちら
- ポンプ制御
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- ろ過
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- ピン
- 特殊ペンチ
- ガスヒーターアクセサリー
- 専門レベル
- フロートボール
- ホッパー足回り
- CABLE PREP トルクレンチ
- AIR HANDLER ミニプリーツフィルター
- CENTURY 直径 5-5/8 インチ (標準効率) 屋内用ブロワー モーター
- ANVIL 溝付きスエージニップル
- CALBRITE ステンレス製電線管ハンガー
- INGERSOLL-RAND スプリングキット
- CHICAGO PNEUMATIC ブレードセット
- KM SYSTEMS ツールホルダー
- WIDIA ボーリングバー
- ROTRON 回生ブロワ、フレームサイズ 16.69、1 段、3 相