ABB T4 シリーズ モールドケースサーキットブレーカ
形式 | モデル | AIC評価 | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | T4N150BW | 25kAIC @ 480V | 150A | ¥182,101 | 見積依頼
|
A | T4NQ250CW | 25kAIC @ 480V | 250A | ¥320,620 | 見積依頼
|
A | T4N150CW | 25kAIC @ 480V | 150A | ¥358,211 | 見積依頼
|
A | T4N100CW | 25kAIC @ 480V | 100A | ¥332,429 | 見積依頼
|
A | T4N250E5W | 25kAIC @ 480V | 250A | ¥229,979 | 見積依頼
|
A | T4N100BW | 25kAIC @ 480V | 100A | - | 見積依頼
|
A | T4N100EW | 25kAIC @ 480V | 100A | ¥431,182 | 見積依頼
|
A | T4N250BW | 25kAIC @ 480V | 250A | ¥276,417 | 見積依頼
|
A | T4N250EW | 25kAIC @ 480V | 250A | ¥467,345 | 見積依頼
|
A | T4N150EW | 25kAIC @ 480V | 150A | ¥462,089 | 見積依頼
|
A | T4S150BW | 35kAIC @ 480V | 150A | ¥332,695 | 見積依頼
|
A | T4S250EW | 35kAIC @ 480V | 250A | ¥590,982 | 見積依頼
|
A | T4S100BW | 35kAIC @ 480V | 100A | ¥310,178 | 見積依頼
|
A | T4S250CW | 35kAIC @ 480V | 250A | - | 見積依頼
|
A | T4H250BW | 65kAIC @ 480V | 250A | ¥616,945 | 見積依頼
|
A | T4H100BW | 65kAIC @ 480V | 100A | ¥590,982 | 見積依頼
|
A | T4H250EW | 65kAIC @ 480V | 250A | ¥771,182 | 見積依頼
|
A | T4H250DW | 65kAIC @ 480V | 250A | ¥318,132 | 見積依頼
|
A | T4H250CW | 65kAIC @ 480V | 250A | - | 見積依頼
|
A | T4H150BW | 65kAIC @ 480V | 150A | ¥617,564 | 見積依頼
|
A | T4L150CW | 100kAIC @ 480V | 150A | ¥802,090 | 見積依頼
|
A | T4L250CW | 100kAIC @ 480V | 250A | ¥839,715 | 見積依頼
|
A | T4L150BW | 100kAIC @ 480V | 50A | ¥771,182 | 見積依頼
|
A | T4L250BW | 100kAIC @ 480V | 250A | - | 見積依頼
|
A | T4L100BW | 100kAIC @ 480V | 100A | ¥771,182 | 見積依頼
|
T4シリーズモールドケースサーキットブレーカ
ABB T4 シリーズ回路ブレーカーは、過負荷や短絡状態によって引き起こされる損傷から電気回路を保護するように設計されています。 これらのデバイスは、短時間、長時間、瞬間的な電流制限機能を提供する電子トリップ ユニットと、電流の流れを電子的に制御するソリッドステート保護システムを備えています。 さらに、迅速かつ簡単に設置できるボルトオン取り付け機能と、安全な配線構成を実現するライン側と負荷側のラグ端子が統合されています。 100V で 480kA、25V で 480kA、35V で 480kA、および 65V で 480kA の遮断容量を備えたこれらのサーキット ブレーカーを幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パレットリフターとティルター
- 消火器アラーム
- ボトルトップディスペンサー
- 交換用タグ
- はんだごてテスター
- ヘッド保護
- フードサービス調理器具と準備
- ジェネレータ
- 空気処理
- 換気
- RIDGID 推進ドレンクリーナーノズル
- WESCO 階段昇降アプライアンスハンドトラックアクセサリー
- COOPER B-LINE タイプ12レイインワイヤーウェイクロージャープレート
- ANVIL 亜鉛メッキ六角ヘビーデューティプラグ
- SPEARS VALVES PVC 低頭 PIP 加工継手減速機ティー、ソケット x ソケット x ソケット
- EATON ロータリー断路スイッチ
- Cementex USA プラスビットソケット 1/4インチ角差込角
- JET TOOLS ベルト/ディスクサンダー
- HUMBOLDT フローティングリング、圧密セル
- EQUIPTO 棚ユニット