Abb T4nq250cw Sace Tmax ボルトオン モールド ケース サーキット ブレーカ | Raptor Supplies 日本

ABB T4NQ250CWモールドケースサーキットブレーカ、250 A、600 VAC、3極

アイテム:AG8VKD モデル:T4NQ250CW
¥320,620 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ボルトオンサーキットブレーカ
AIC評価25kAIC @ 480V
アンプ250A
電圧600V
電圧タイプAC

商品の詳細:

  • SACE Tmaxモールドケースサーキットブレーカは、電流の流れを制限することによって過電流保護を提供するために使用されます
  • 定格4Aおよび250VACのモーター制御回路のソリッドステート保護に適したT600NQ構成
  • 長時間および瞬時の両方の電流制限保護を提供するための熱磁気トリップユニットを備えています
  • 水平面または垂直面に設置するための負荷側ラグ端子とボルトオン取り付け機能を装備
  • 逆送り操作に適したULリストおよびIEC定格の設計

製品バリエーション

プロダクトモデルAIC評価アンプ価格
ABB T4H100BW ボルトオンサーキットブレーカー T4 100 アンペア 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VJF T4H100BW65kAIC @ 480V100A¥590,982
見積依頼
ABB T4H150BW ボルトオンサーキットブレーカー、150 A、600 VAC、65 kAIC @ 480 V | AG8VJG T4H150BW65kAIC @ 480V150A¥617,564
見積依頼
ABB T4H250BW ボルトオンサーキットブレーカー T4 250 アンペア 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VJH T4H250BW65kAIC @ 480V250A¥616,945
見積依頼
ABB T4H250CW ボルトオンサーキットブレーカー、T4 フレーム、250 A、600 VAC | AG8VJJ T4H250CW65kAIC @ 480V250A-
見積依頼
ABB T4H250DW ボルトオンサーキットブレーカー、250 A、600 VAC、3 極、65 kAIC @ 480 V | AG8VJK T4H250DW65kAIC @ 480V250A¥318,132
見積依頼
ABB T4H250EW ボルトオンサーキットブレーカー T4 250 アンペア 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VJL T4H250EW65kAIC @ 480V250A¥771,182
見積依頼
ABB T4L100BW ボルトオンサーキットブレーカー T4 100 アンペア 600vac 3p 100kaic@480v | AG8VJM T4L100BW100kAIC @ 480V100A¥771,182
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ABB T4NQ250CWモールドケースサーキットブレーカ、250 A、600 VAC、3極
¥320,620 /単価