VESTIL BOL-CI シリーズ ダクタイル鋳鉄製装飾ボラード
形式 | モデル | ベースの長さ | ベースサイズ | ベース幅 | 高さ | 外径 | タイプ | 使用可能な高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BOL-CI-28-3 | 6" | 6" | 6" | 30 1 / 2 " | 6" | 所定の位置に注ぐ | 28 " | ¥23,172 | |
B | BOL-CI-28-5 | 7 1 / 2 " | 7 1 / 2 " | 7 1 / 2 " | 39 1 / 2 " | 7 1 / 2 " | 所定の位置に注ぐ | 28 " | ¥33,143 | |
C | BOL-CI-28-7 | 8" | 8" | 8" | 35 1 / 2 " | 8" | 所定の位置に注ぐ | 28 " | ¥37,532 | |
D | BOL-CI-39-5 | 8" | 9" | 8" | 47 1 / 2 " | 8" | 所定の位置に注ぐ | 39 1 / 2 " | ¥55,160 | |
E | BOL-CI-38-8 | 9" | 9 1 / 4 " | 9 1 / 4 " | 38 1 / 2 " | 9 1 / 4 " | 表面実装 | 38 1 / 2 " | ¥53,052 | |
F | BOL-CI-40-8 | 9" | 9" | 9" | 51 1 / 2 " | 9" | 所定の位置に注ぐ | 40 " | ¥68,142 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スパイラルソーアクセサリー
- ケーブルプロテクターアクセサリー
- 合金鋼ロッドストック
- ボイラー供給バルブ
- 負荷平準化スリング
- データとコミュニケーション
- オフィス家具
- 空気処理
- 配送用品
- コンクリートとアスファルト
- PROTO コンビネーションフレアナットレンチ
- APPROVED VENDOR ペグボード
- DAYTON 36 1 / 1Hpドライブパッケージを備えたブロワー2インチ
- FLEXCO INC レーシングツールクリッパーレース
- EATON 1A シリーズ メス ORS スイベル
- KIMBLE CHASE フレンチスクエアボトル
- DAYTON ラバーバンパー
- COTTERMAN アームキット
- NIBCO 双方向ボールバルブ