EATON 1A シリーズ メス ORS スイベル
Eaton 1A シリーズ メス ORS スイベルは、高圧油圧用途向けに設計された油圧継手です。 農業、建設、海洋、航空宇宙、石油・ガス産業での使用に最適です。
形式 | モデル | ダッシュサイズ | 終了 | 継手材料 | ホース | 内部径 | 長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1AA4FR4 | -4 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1 / 4 " | - | 1.95 " | - | ¥4,613 | |
A | 1AA6FR6 | -6 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 3 / 8 " | - | 2.23 " | - | ¥5,151 | |
B | 1AA6FR4 | -6 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1 / 4 " | - | 2.04 " | - | ¥4,796 | |
C | 1AA6FR8 | -6 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1 / 2 " | - | 2.51 " | - | ¥7,360 | |
A | 1AA8FR8 | -8 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1 / 2 " | - | 2.67 " | - | ¥5,539 | |
B | 1AA8FR6 | -8 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 3 / 8 " | - | 2.32 " | - | ¥5,265 | |
A | 1AA10FR8 | -10 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1 / 2 " | - | 2.64 " | - | ¥10,036 | |
C | 1AA12FR12 | -12 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 3 / 4 " | - | 1.72 " | - | ¥10,635 | |
C | 1AA12FR16 | -12 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1" | - | 3.22 " | - | ¥17,235 | |
A | 1AA16FR16 | -16 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1" | - | 3.29 " | - | ¥15,157 | |
A | 1AA16FR12 | -16 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 3 / 4 " | - | 2.98 " | - | ¥12,565 | |
C | 1AA4FR6 | 6 | 亜鉛、三価クロメート | 炭素鋼 | - | 3 / 8 " | 2.14 | 9 / 16」-18 | ¥8,143 | |
B | 1AA12FR8 | 8 | 亜鉛、三価クロメート | 炭素鋼 | - | 1 / 2 " | 2.8 " | 1-3 / 16 "-12 | ¥8,708 | |
A | 1AA10FR10 | 10 | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 5 / 8 " | - | 2.76 " | - | ¥8,850 | |
A | 1AA12FR10 | 10 | 亜鉛、三価クロメート | 炭素鋼 | - | 5 / 8 " | 2.79 | 1-3 / 16 "-12 | ¥10,614 | |
C | 1AA8FR10 | 10 | 亜鉛、三価クロメート | 炭素鋼 | - | 5 / 8 " | 2.67 | 13 / 16」-16 | ¥8,353 | |
C | 1AA10FR12 | 12 | 亜鉛、三価クロメート | 炭素鋼 | - | 3 / 4 " | 2.81 | 1 "-14 | ¥8,621 | |
A | 1AA20FR16 | 16 | 亜鉛、三価クロメート | 炭素鋼 | - | 1" | 3.25 " | 1-11 / 16 "-12 | ¥24,928 |
特徴
- スイベル設計を採用しているので、ホースの配線の柔軟性が向上し、ねじれやよじれによるホースの損傷を防ぎます。
- これらのスイベルには、信頼性が高く漏れのない接続を実現する O リング シールが付属しています。
- 構造剛性と強度を高めるために炭素鋼/鋼構造を採用しています。
- これらのスイベルは 360 度回転できるので取り付けが簡単で、ホースのねじれやよじれを防ぎます。
- さらに、露出した表面の腐食や摩耗に耐える三価クロム亜鉛仕上げが施されています。
よくある質問
Eaton 1A シリーズ メス ORS スイベルの最大圧力定格はどれくらいですか?
Eaton 1A シリーズ メス ORS スイベルの最大圧力定格は、継手のサイズと材質によって異なります。 1/4 インチのスチール製フィッティングの最大圧力定格は 10000 psi、3/4 インチのステンレススチール製フィッティングの最大定格圧力は 5000 psi です。
スイベル油圧継手と非スイベル油圧継手の違いは何ですか?
スイベル油圧フィッティングには、ホース/チューブの端でフィッティングを自由に回転させるための回転接続が付いています。 非スイベル油圧継手は回転接続がなく、所定の位置に固定されていますが、設置中または操作中のホース/チューブのねじれやよじれを防ぎます。
これらの ORS スイベルをメンテナンスするにはどうすればよいですか?
- 亀裂、腐食、漏れなどの摩耗や損傷の兆候がないか定期的に継手を検査してください。 損傷または摩耗した継手は直ちに交換してください。
- 継手を清潔に保ち、破片や汚染物質がないようにしてください。
- 取り付け前または使用後に、きれいな布を使用してフィッティングを拭きます。
- 取り付け時の損傷を防ぐために、O リングのシールとネジ山に作動油やグリースなどの潤滑剤を少量塗布します。
- 継手の材質がシステムで使用されている作動油と互換性があることを確認してください。
- 継手は清潔で乾燥した場所に保管してください。
- 継手を積み重ねたり、直射日光にさらしたりしないでください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スクリュー/ボルトエクストラクターとナットスプリッター
- 真空圧スイッチ
- NEMA電磁接触器
- 定盤
- 配電設備
- 直流安定化電源
- ショップ用品
- 付属品
- メールボックスと投稿
- SHAT-R-SHIELD U字型蛍光灯、T8
- INTERMATIC 壁スイッチタイマー
- METRO ワイヤーシェルフ スチール 250ポンド容量
- VULCAN HART スタブハイライザー
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 浴槽ラック
- SPEARS VALVES バタフライ バルブ CPVC EPDM 標準バルブ シート修理キット
- MASTER MAGNETICS ラッチマグネット
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 3/8 または 1/2 インチの呼吸用エア ホース リール
- BALDOR / DODGE シングルA Vベルト
- BOSTON GEAR 19 直径ピッチまがりかさ歯車