入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホース継手 |
ダッシュサイズ | -6 |
終了 | ROHS三価クロム亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
継手タイプ | ストレート |
ホース | 3 / 8 " |
長さ | 2.23 " |
Oリングスレッド(インチ) | 11 / 16-16 |
タイプ | クリンプ、女性ORS |
UPC | 678146127204 |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ダッシュサイズ | 終了 | 継手材料 | ホース | 内部径 | 長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AA10FR10 | 10 | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 5 / 8 " | - | 2.76 " | - | ¥8,850 | ||
1AA4FR4 | -4 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1 / 4 " | - | 1.95 " | - | ¥4,613 | ||
1AA6FR4 | -6 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1 / 4 " | - | 2.04 " | - | ¥4,796 | ||
1AA6FR8 | -6 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1 / 2 " | - | 2.51 " | - | ¥7,361 | ||
1AA8FR6 | -8 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 3 / 8 " | - | 2.32 " | - | ¥5,265 | ||
1AA8FR8 | -8 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1 / 2 " | - | 2.67 " | - | ¥5,539 | ||
1AA10FR8 | -10 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1 / 2 " | - | 2.64 " | - | ¥10,036 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。