VESTIL BOL-CI-28-3 ダクタイル鉄装飾ボラード、28 x 3 インチ ベース
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
アイテム価格 | ボラード |
アセンブリ | 組み立て |
ベースの長さ | 6" |
ベースサイズ | 6" |
ベース幅 | 6" |
キャップ素材 | ダクタイル鋳鉄 |
色 | ブラック |
高さ | 30 1 / 2 " |
屋内/屋外 | 屋内、屋外 |
統合されたチェーンスロット | いいえ |
長さ | 6" |
材料 | ダクタイル鋳鉄 |
測定単位 | 各 |
外径 | 6" |
製品データシート | ヴェスティル-rp-bol-ci-28-3.pdf |
トップ径 | 3 1 / 2 " |
タイプ | 所定の位置に注ぐ |
使用可能な高さ | 28 " |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 30.6 |
船高(cm) | 77.47 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ベースの長さ | ベースサイズ | ベース幅 | 高さ | 外径 | タイプ | 使用可能な高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL-CI-28-5 | 7 1 / 2 " | 7 1 / 2 " | 7 1 / 2 " | 39 1 / 2 " | 7 1 / 2 " | 所定の位置に注ぐ | 28 " | ¥33,143 | ||
BOL-CI-28-7 | 8" | 8" | 8" | 35 1 / 2 " | 8" | 所定の位置に注ぐ | 28 " | ¥37,532 | ||
BOL-CI-38-8 | 9" | 9 1 / 4 " | 9 1 / 4 " | 38 1 / 2 " | 9 1 / 4 " | 表面実装 | 38 1 / 2 " | ¥53,052 | ||
BOL-CI-39-5 | 8" | 9" | 8" | 47 1 / 2 " | 8" | 所定の位置に注ぐ | 39 1 / 2 " | ¥55,160 | ||
BOL-CI-40-8 | 9" | 9" | 9" | 51 1 / 2 " | 9" | 所定の位置に注ぐ | 40 " | ¥68,142 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。