Abb S201u-k15 ミニサーキットブレーカー、1p | Raptor Supplies 日本
ABB S201U-K15 小型サーキットブレーカー、15A、10kAIC @ 120V、K カーブ | CE6KRK

ABB S201U-K15ミニチュアサーキットブレーカ、15A、10kAIC @ 120V、Kカーブ

アイテム:CE6KRK モデル:S201U-K15
¥14,529 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ボルトオンサーキットブレーカ
アンプ15
フレーム型S201
Number of Poles1
電圧120
電圧タイプAC

商品の詳細:

  • ABB S201U-K15 サーキットブレーカーは、敏感な下流コンポーネントを過電流状態から保護するように設計されています
  • DIN レール取り付けにより、手間のかからない取り付けが可能になり、振動や熱サイクルによる接続の緩みがなくなります。
  • 交換不可能な熱磁気トリップは、軽度の過負荷での迷惑なトリップを回避しながら、深刻な短絡状態に即座に応答します
  • ライン側および負荷側の端子と統合されており、分電盤やロードセンターとの配線が容易になります。
  • ULリスト、CSA認定、CEマーク、およびIEC承認

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプ電圧価格
ABB S201-C1 小型サーキットブレーカー、1P、1A、6VAC で 240kAIC | CE6KQF S201-C11277-
見積依頼
ABB S201-C20 熱式磁気サーキットブレーカー、20A、6kAIC、S200 シリーズ | CE6KQG S201-C2020277-
見積依頼
ABB S201-K0.5 小型サーキットブレーカー、0.5A、1P、トグルアクチュエーター | CE6KQH S201-K0.50.5277-
見積依頼
ABB S201-K1 ボルトオンサーキットブレーカー、1 相、S201 フレーム、277 ボルト、1 アンペア、1 極、AC 電圧 | CE6KQJ S201-K11277¥3,341
見積依頼
ABB S201-K1.6 ミニサーキットブレーカー、1.6A、6VAC で 240kAIC、S200 シリーズ | CE6KQK S201-K1.61.6277¥3,579
見積依頼
ABB S201-K10 小型サーキットブレーカー、1P、10A、6VAC で 277kAIC | CE6KQL S201-K1010277¥17,045
見積依頼
ABB S201-K13 小型サーキットブレーカー、13A、1P、6VAC で 277kAIC | CE6KQM S201-K1313277¥3,579
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ABB S201U-K15ミニチュアサーキットブレーカ、15A、10kAIC @ 120V、Kカーブ
¥14,529 /単価