Abb S201-k10 ミニサーキットブレーカー、S200 シリーズ | Raptor Supplies 日本
ABB S201-K10 小型サーキットブレーカー、1P、10A、6VAC で 277kAIC | CE6KQL

ABB S201-K10ミニチュアサーキットブレーカ、1P、10A、6kAIC、277VAC

アイテム:CE6KQL モデル:S201-K10
¥17,045 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ボルトオンサーキットブレーカ
アンプ10
フレーム型S201
Number of Poles1
電圧277
電圧タイプAC

商品の詳細:

  • ABB S201-K10 サーキットブレーカーは、低突入電流から誘導負荷および抵抗負荷を保護するのに適しています
  • 長時間および瞬間トリップ機能の両方のための交換不可能な熱磁気トリップを備えています
  • 配線を容易にし、接続の緩みをなくすためのラインおよび負荷側ラグ端子と、手間のかからない設置のためのDINレール取り付け
  • CSA認定およびULリスト

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプ電圧価格
ABB S201-C1 小型サーキットブレーカー、1P、1A、6VAC で 240kAIC | CE6KQF S201-C11277-
見積依頼
ABB S201-C20 熱式磁気サーキットブレーカー、20A、6kAIC、S200 シリーズ | CE6KQG S201-C2020277-
見積依頼
ABB S201-K0.5 小型サーキットブレーカー、0.5A、1P、トグルアクチュエーター | CE6KQH S201-K0.50.5277-
見積依頼
ABB S201-K1 ボルトオンサーキットブレーカー、1 相、S201 フレーム、277 ボルト、1 アンペア、1 極、AC 電圧 | CE6KQJ S201-K11277¥3,341
見積依頼
ABB S201-K1.6 ミニサーキットブレーカー、1.6A、6VAC で 240kAIC、S200 シリーズ | CE6KQK S201-K1.61.6277¥3,579
見積依頼
ABB S201-K13 小型サーキットブレーカー、13A、1P、6VAC で 277kAIC | CE6KQM S201-K1313277¥3,579
見積依頼
ABB S201-K15 ミニサーキットブレーカー、15A、6VAC で 240kAIC、S200 シリーズ | CE6KQN S201-K1515277¥6,659
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ABB S201-K10ミニチュアサーキットブレーカ、1P、10A、6kAIC、277VAC
¥17,045 /単価